123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
262 税込288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
321 税込353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
233 税込256
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KS
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KN
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋼材SUM22 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
301 税込331
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
418 税込460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
466 税込513
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM10 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)59 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM10×1.5 色(本体)ブラック
1個
612 税込673
翌日出荷

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-71 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)6 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブ
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周ローレットが操作性を向上させます。
トラスコ品番805-7489 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M5×0.8 ねじ長さ(mm)10 外径(mm)18 ノブ高さ(mm)12
1個
259 税込285
翌々日出荷

外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ(オネジ) KS
質量(g)28 使用温度範囲(℃)-20~110 ねじ長さ(mm)25 取付部おねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM8×1.25 材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ 材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
419 税込461
3日以内出荷

1個
429 税込472
3日以内出荷

1個
339 税込373
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
319 税込351
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK
異物混入対策に適した製品です。 VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。 MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(インサート)SUS303 材質(ノブ)VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-64 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)33 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)33 ねじの呼びM8 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-62 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)21 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)21 ねじの呼びM5 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-63 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)25 ねじの呼びM6 表面処理(本体)電解研磨 アズワン品番64-7958-47 材質(取付部)SUS303
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-83 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
400 税込440
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-80 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)22 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-76 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-75 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-74 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-73 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-88 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
525 税込578
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-93 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)36 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-90 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)23 寸法D(Φmm)36 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)27 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-87 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
525 税込578
翌日出荷