充電式インパクトドライバマキタ取扱い終了
締付けがパワフルで、コンパクトなボディです。
高輝度LEDライト付で、水平方向照射で、ビスの長さに関係なく締め付け位置を常に照射します。
カーボンブラシは交換可能です。
無段階変速スイッチ付でなのでネジの締め始め、位置きめに便利です。
左右に取り付け可能のフック付です。
蓄光バンパ付で暗がりに置いたとき等、光って目印になります。
出っ張りのないハンマケースです。
握りやすいグリップです。
電源(V)12最大締付トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120充電時間(分)30(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3200バッテリーニカド (1250)付属品1.3Ahバッテリ2本、30分充電器付、プラスチックケース付、+ビット2-65カーボンブラシ呼び番号434全長(mm)163幅(mm)94高さ(mm)220本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×94×220出力電圧(V)(充電器)DC1414(直流)7.2-14.4出力電流(A)電器(DC1414):直流2.6電池パック1300mAhニカド入力容量(充電器)DC1414(直流)105VA作業量(目安)木ねじ(ラワン)/Φ4.3×65mm:約90本/Φ5.4×90mm:約50本/ネジ・ボルト(鋼板)/M8×16mm:約650本/1回の充電での作業量(目安)/バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。質量(kg)1.4(バッテリ含む)