「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。
通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。
テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3
包帯種類粘着包帯
不織布粘着包帯。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定、シップ剤の被覆・固定、ギブスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質メッシュ状不織布
テープ長さ(m)5
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
スパッと切れてはさみいらずの医療用粘着テープ。
軽い力で切れ、グローブ着用時でも扱いやすい仕様。
ガーゼ・包帯の固定、カテーテル・チューブの固定、穿刺針の固定。
テープ長さ(m)7
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
自着性伸縮包帯。
創ガーゼ・パッド・シップ剤の固定、巻き包帯・伸縮包帯では巻きづらい関節部・屈曲部の被覆・保持・軽度の圧迫固定。
伸長(m)5
通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。
基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。
横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。
箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。
用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。
材質ポリエステル不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
長さ(m)10
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
織構造の伸縮糸による優れた伸縮性で、被覆・保持などにご使用いただけます。
細かな部位でもフィットします。
長さ(m)4(伸長時)
包帯種類自着包帯
自由なサイズにカットできる。
ハサミ不要で簡単に手で切れる。
パッドがない密着タイプ。
ウレタン不織布でフィット。
優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。
機能耐水
種別指先・関節
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)4.5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
全方向伸縮性を持った不織布粘着包帯です。ベージュなので目立ちません。貼付中の皮膚へのストレスを軽減しながらも、しっかり密着します。透湿性が高く、長時間貼ってもムレにくいです。マーゲンチューブ、末梢静脈カテーテル固定、屈曲部位のガーゼ固定に。
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)5
1箱(4巻)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
タイプ足首、ひじ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
タイプひざ、ふともも
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
関連キーワード