カテゴリ

  • 電気材料(3)
さらに商品を絞り込む

「ニチフ e小」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(83件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ(14件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
エンドキャップ ニチフエンドキャップニチフ(2件のレビュー)
228税込251
1袋(25個)
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。<br />半透明タイプで、結線状態の確認が可能<br />安全性(絶縁性能)に優れています。<br />改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら