144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900 化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1箱(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800 化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750 最高使用温度(℃)1750
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1組(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
569 税込626
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(1個)ほか
519 税込571
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフル
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
1組(2個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3 耐熱温度(℃)1550(常用) 化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35% 仕様本体のみ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
579 税込637
翌々日出荷

CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
1組(5個)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG特殊耐火るつぼ
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1% 使用温度(℃)1800
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼふた
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050 化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
429 税込472
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)るつぼ(C型)
仕様本体のみ 耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型 使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
1組(5個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
1組(5個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)残留炭素測定用るつぼ
石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
容量(mL)29-31 高さ(mm)35 外径(Φmm)51 耐熱温度(℃)MAX1100 底径(Φmm)23.5
1組(10個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷


CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30 タイプB型 外径×高さH(Φmm×mm)46×36 最高温度(℃)1600 化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
649 税込714
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼふた
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% 使用温度(℃)1800
1箱(5個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状ふた 高さ(mm)46 外径(Φmm)80
1箱(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷