今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2
本数4
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
タイプ単3形
電圧(V)1.2
公称容量(mAh)min.2450
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)600
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格電圧(V)2.4
定格容量800mAh
純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh)
電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
トラスコ品番770-4313
適合機種CL70A
質量(g)30
アズワン品番64-9538-51
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量800mAh
トラスコ品番417-5051
適合機種UBZ-EA20R
質量(g)26
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4
定格容量900mAh
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単4形
電圧(V)1.2
公称容量(mAh)min.750
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単3形
電圧(V)1.2
公称容量(mAh)min.1900
用途特定小電力トランシーバー用
トラスコ品番470-4801
適合機種FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L、FTH-508
質量(g)32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4
定格容量1200mAh
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
質量(g)28
トラスコ品番342-6491
適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500
種別ニッケル水素充電池
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
旧JIS規格で約2100回、新JIS規格で約600回繰り返し使えます。1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です。-20℃でも使用可能です。購入後すぐ使用でき、フル充電後10年後もすぐ使用できます。
用途ゲーム機器。シェーバー。ストロボ。デジカメ。携帯充電器。電動歯ブラシ。ビューティー機器
トラスコ品番492-4525
タイプ単3
電圧(V)1.2
標準容量(mAh)min:1900、電池:1900
充電可能回数約2100回
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入数(本)2
1パック(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
単3形、単4形の混合充電が可能です。
満充電を検知し充電をストップします。
過充電防止機能付のスタンダード充電器です。
単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器
仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応
トラスコ品番827-9283
材質ABS製
幅(mm)69
色白
高さ(mm)131
質量(g)124
奥行(mm)31
電圧(V)1.2
充電時間約6時間
充電時間(時間)約6(単3形/min.1900mAhタイプ)、約8(単3形/min.2450mAhタイプ)、約5(単4形・min.750mAhタイプ)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
単3形、単4形の混合充電が可能です。
満充電を検知し充電をストップします。
過充電防止機能付のスタンダード充電器です。
単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器
バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900
仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応
付属品(電池)単3×4本
トラスコ品番827-9282
セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個
材質ABS
幅(mm)69
色白
高さ(mm)131
質量(g)228
奥行(mm)31
電圧(V)1.2
充電時間(時間)約6
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8
付属品電源コード(長さ 約1.5m)
色ホワイト
質量(g)約240(電池・電源コード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28
充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3
アズワン品番64-8907-73
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。
トラスコ品番562-6195
適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1
品名PTTケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1
質量(g)730
使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)
定格容量2700mAh
公称電圧(V)12
保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
FIRSTCOM ニッケル水素充電池 。特定小電力トランシーバー用 充電池です。
FRC 特定小電力トランシーバー FC-ZXPRO等に対応した充電池パック
バッテリー容量(mAh)2500
バッテリー電圧(V)1.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
24日以内出荷
ニッケル水素充電池(NiMH)
用途1.2v / 200mAh
1個
¥499
税込¥549
15日以内出荷
ICレコーダーの本体内充電が可能な単4形ニッケル水素充電池(4本組)です。
バッテリー電圧(V)1.2min.
バッテリー容量(mAh)750
1パック(4本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
仕様急速充電器(海外対応)
寸法(mm)120×68×28
質量(g)約120
充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4
付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28
充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ