20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN51【NTT】コードレスホン電池パック-092
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4 定格容量900mAh 使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh 使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35 定格電圧(V)2.4 メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108 バッテリー容量(mAh)800
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格電圧(V)3.6 適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153 定格容量600mAh
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

安全装置内蔵
仕様ニッケル水素充電池 適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12 定格電圧(V)2.4 適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12 定格容量700mAh バッテリー容量(mAh)700
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
1台
1,498 税込1,648
翌日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格電圧(V)2.4 定格容量800mAh 純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101) 質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む) 消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4 液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行 音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切 機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送 最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約350 直流抵抗282Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイト セット内容親機のみ 付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)500(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80 抵抗(Ω)(直流)618
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GZ-133 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 動画あり
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時) 本体質量(g)(約)230 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 使用場所屋外 マグネット背面マグネット付、フックスタンド付 明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時) 特性照射角度 150° 照射距離(m)(約)38(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時) 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
欠品中

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)