カテゴリ

  • 切削工具(679)
    • チャック(162)
    • コレット(31)
    • 芯だし・位置測定(18)
    • ツーリング関連商品(133)
  • トラック用品・パーツ(77)
    • ホーン・サウンドパーツ(77)
  • 店舗什器・備品(95)
    • 卓上ポップスタンド(13)
  • 照明(14)
    • クリップ式投光器(1)
  • 日用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全標識(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニッケン」の検索結果

938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ユニバーサルマイクロスタンド 日研工作所ユニバーサルマイクロスタンド日研工作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付300mmの長いリーチ振動にも絶対ゆるまない新機構強力マグネットベース使用で確実に固定
バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)バルブ (エアー注入用)NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
マルチロックミーリングチャック 日研工作所マルチロックミーリングチャック日研工作所(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
699税込769
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
マグネットバスルーム ソープトレー タワー 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー山崎実業
1,700税込1,870
1個
当日出荷
磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバーなしタイプ。 トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。 毎日使う石鹸を片手でサッと取り出す事ができます。 対応サイズ:幅11×奥行8cm以内の石けん 取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
カムフォロア INAカムフォロアINA
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
十字穴付き止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂十字穴付き止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)
9日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)10材質表面処理ニッケル先端形状剣先穴の形状十字穴
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
学研のパズル 日本列島 学研ステイフル学研のパズル 日本列島学研ステイフル
949税込1,044
1個
当日出荷
セット内容都道府県パズル47枚、パズルボード1枚、日本全図1枚、おかたづけ用袋1枚寸法(mm)W364×H257適合年齢(歳)4歳以上
塩化ニッケル(Ⅱ)六水和物(研究実験用) 林純薬工業塩化ニッケル(Ⅱ)六水和物(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500g)
当日出荷
名称塩化ニッケル(II)六水和物等級一級化学式NiCl2・6H2O濃度(%)96化学組成NiCl2・6H2O労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0065-52危険物の類別非危険物特性飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量237.69PRTR法第1種特定第1CAS登録番号7791-20-0
レクセル 日建総業レクセル日建総業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓完全硬化時間1週間~2週間タックフリータイム(分)30分以内危険物の類別非危険物硬化速度(日)2~4日
品質管理表カード 日研工業品質管理表カード日研工業
2,298税込2,528
1セット(20枚)
当日出荷
用途「品質管理票」用カード材質
チップ CC 日研工作所チップ CC日研工作所
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ 3MP 日研工作所チップ 3MP日研工作所
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動定寸タッパチャック 日研工作所自動定寸タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
タップコレット 日研工作所タップコレット日研工作所(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてのタッパチャックでご使用いただけます。狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。
KMコレット 日研工作所KMコレット日研工作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
コレット標準コレット外径(Φmm)20仕様スタイル:KM20寸法L(mm)53シリーズKM
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ジャコブステーパアダプタ 日研工作所ジャコブステーパアダプタ日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ピクシーカードスタンド ステン 日研工業ピクシーカードスタンド ステン日研工業
1,798税込1,978特価
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
用途小型POP立てシルバー材質ポリカーボネート、ステンレス
ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ 日研工作所ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。
ストレートシャンクミニミニチャック 日研工作所ストレートシャンクミニミニチャック日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
HSKサイドロックホルダ 日研工作所HSKサイドロックホルダ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット日研工作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整なしタップコレット 日研工作所トルク調整なしタップコレット日研工作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷から61日以内出荷
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W日研工作所
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
ピクシーカードスタンドブラック 日研工業ピクシーカードスタンドブラック日研工業
3,198税込3,518特価
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
用途小型POP立てブラック材質ポリカーボネート、ステンレス
プロエンドミル用チップ 日研工作所プロエンドミル用チップ日研工作所
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
DSA型ドリルソケット 日研工作所DSA型ドリルソケット日研工作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバA型日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクマイクロタッチUMT 日研工作所ストレートシャンクマイクロタッチUMT日研工作所
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
...