カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(244)
    • ガラス・樹脂・金属容器(204)
  • 卓上消耗品(44)
    • テーブルウェア(卓上備品・食器)(41)
    • ラップ・消耗品・食品包材(3)
  • バイク部品(1)
    • 電装(1)
  • 日用品(26)
    • トイレ用品(1)
    • 洗濯用品(23)
  • 溶接用品(165)
    • 溶接棒(90)
  • 梱包用品(7)
    • (7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
    • 自転車用カギ(ロック)(21)
  • 洗車・清掃(2)
    • ボディー用(2)
  • 農業・園芸資材(97)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「ニッコー」の検索結果

666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー(1件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
種別1ケロ
ハイテクX1 ボディーコート剤-8500 クリスタルプロセスハイテクX1 ボディーコート剤-8500クリスタルプロセス(33件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(200mL)
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤適合塗装色全色対応成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
レディースポリ袋 ボックスタイプ ニッコーレディースポリ袋 ボックスタイプニッコー(3件のレビュー)
179税込197
1箱(30枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
黒色タイプのポリ袋で中身が見えないので衛生用品、ゴミ袋、エチケット袋としてお使いいただけます。BOXタイプで持ち運びに便利です。
使用場所トイレ材質ポリエチレン質量(g)120厚さ(μm)15寸法(幅W×高さH)(cm)約30×35
バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]バイク用ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
3,080税込3,388
1セット
6日以内出荷
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
ニッコー オリエンタル スープボール ニッコーニッコー オリエンタル スープボールニッコー
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
材質ファインボーンチャイナ電子レンジ食器洗浄機種類ボウル
BOXポリ袋ハミングパック マチ付 ニッコーBOXポリ袋ハミングパック マチ付ニッコー
429税込472
1箱(200枚)
当日出荷
BOXタイプで保管がしやすく、袋の表面にエンボス加工が施されているので開きやすくなっています。 食品の小分けやゴミ袋に便利です。
半透明材質ポリエチレン厚さ(μm)8質量(g)323寸法(幅W×高さH)(cm)約25×35
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルスポイトNIKKO(ニッコーハンセン)(52件のレビュー)
499税込549
1袋(2本)ほか
当日出荷
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
86税込95
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 130mmHAKKO(白光)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番853-5142全長(mm)130
PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
白光 ハッコーマイクロニッパ 132mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 132mmHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)132トラスコ品番469-1806全長(mm)132
白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mm HAKKO(白光)白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mmHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
欠品中
寸法(mm)132トラスコ品番853-5140全長(mm)132
ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
プッシュディスペンサー NIKKO(ニッコーハンセン)プッシュディスペンサーNIKKO(ニッコーハンセン)
539税込593
1箱(300mL×1本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ワンプッシュ
用途アルコール、洗剤、消毒液使用方法プッシュ式繰り返し・詰め替え対応
TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]プロペラ防蝕亜鉛二ツ割NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316Lニツコー熔材工業
68,980税込75,878
1箱(12.5kg)
当日出荷
低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS316LおよびSUS316の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308Lニツコー熔材工業
31,980税込35,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800) ニツコー熔材工業硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)ニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1巻(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700) ニツコー熔材工業硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)ニツコー熔材工業
42,980税込47,278
1巻(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309Lニツコー熔材工業
37,980税込41,778
1箱(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60 ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60ニツコー熔材工業
9,998税込10,998
1箱(10kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1TAWS規格A5.28 ER80S-G 該当電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
液体ガラス被膜剤(ホイール・金属用) クリスタルプロセス液体ガラス被膜剤(ホイール・金属用)クリスタルプロセス(11件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(200mL)
当日出荷
ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。 有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
J洗浄瓶 ニッコーJ洗浄瓶ニッコー(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
溶接棒 鋳物用 H&H溶接棒 鋳物用H&H(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5本)
当日出荷
ニッコー熔材工業製を小口販売に再梱包した商品です。 ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。
仕様アーク溶接棒JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛系
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(1kg)
当日出荷
スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
...