カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(397)
    • くい込み管継手・インサート管継手(74)
    • チューブ(28)
    • 配管用ワンタッチ管継手(120)
    • その他汎用管継手(41)
    • SUSワンタッチ管継手(2)
    • 樹脂ホース(17)
  • メカニカル部品(129)
    • ベルト(86)
    • 搬送用ベルト(6)
  • 機構部品(16)
    • エッジガード(1)
  • 空調・電設資材(156)
    • 空調フィルター(9)
  • 学童・教育用品(203)
  • 油圧機器・油圧ホース(156)
  • 防災用品(130)
  • 作業工具(65)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(34)
  • 医療(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 安全用品(28)
  • 電動工具(27)
  • テープ(17)
  • オフィス家具(17)
  • 家電(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 塗料(14)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 介護用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業服(6)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
形状
形状
ブランチワイ(9)
形状
プラグ(7)
形状
メスストレート(11)
形状
ユニオンエルボ(21)
形状
ユニオンストレート(14)
形状
ユニオンティー(17)
形状
ユニオンワイ(9)
形状
ユニバーサルエルボ(5)
形状
レデューサー(5)
形状
ロングエルボ(5)
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
G・M・NPT・R・Rc
ブランド
モノタロウ・ニッタ・ゲイツ・ユニッタ・アジア・ニッタ化工品・Nittaku(ニッタク)・ニッタン(NITTAN)・岩崎電気・RS PRO・ミドリ安全・OSG(オーエスジー)・Panasonic(パナソニック)・修理・エクト・オカムラ(岡村製作所)・SMC・新田ゼラチン・NSK(ナカニシ)・HotaluX(ホタルクス)・brother(ブラザー)・KNIPEX(クニペックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニッタ」の検索結果

1,672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタプッシュワンEシリーズ コネクターニッタ(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
スライドシール(ストレート型) ニッタスライドシール(ストレート型)ニッタ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ウレタンコード(オレンジ) ニッタウレタンコード(オレンジ)ニッタ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
チューブカッター ニッパータイプ モノタロウチューブカッター ニッパータイプモノタロウ(40件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワンEシリーズ 90°エルボニッタ(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(40件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
オリフィス ノーブランドオリフィスノーブランド(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品) 大阪魂セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(27個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
イワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニット イワタニイワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニットイワタニ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
規格カッターユニット一式アズワン品番64-9175-71TKG品番9-0658-0604TKG品番(2017)6-0582-0204
レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツインハーフカッタユニットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20入数(個)2
精密ニッパー ホーザン精密ニッパーホーザン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
ファインシャープナー 京セラファインシャープナー京セラ(26件のレビュー)
3,618税込3,980
1台
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
ハイプラニッパ (平刃) 室本鉄工ハイプラニッパ (平刃)室本鉄工(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
緊急脱出ハンマー 7-81 岸田産業緊急脱出ハンマー 7-81岸田産業(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。 パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。 シートベルトカッター付き。
材質カーボンスチール、ABS、他質量(g)約150サイズ(mm)約190×73×35
交換カッターユニット goot(太洋電機産業)交換カッターユニットgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
交換こて先です。
奥行(mm)87刃幅(mm)6
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
50,980税込56,078
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
54,980税込60,478
1台
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)長さ(mm)1800使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50消費電力(W)18電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)150主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
タッチコネクター5/ユニオンエルボ 千代田通商タッチコネクター5/ユニオンエルボ千代田通商(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
スプレーベルトワックス BOLLスプレーベルトワックスBOLL(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300g)
当日出荷
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70質量(g)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量124mL危険物の性状非水溶性
カッター  ヘビースニップ ホーザンカッター ヘビースニップホーザン
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
摩耗に強く、滑らかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げです。薄手のアルミ板も切断可能です。
全長(mm)162刃長(mm)37トラスコ品番324-9476質量(g)58刃厚(mm)2.5(母材)切断能力(mm)アルミニウム0.5切断能力(mm2)(銅より線)2
電動テープカッター オートフィードカッターユニット エクト電動テープカッター オートフィードカッターユニットエクト(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様差込口:平3ピンRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm 萩原折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm萩原
10,980税込12,078
1台(1台)
翌々日出荷
スペースがなくても大丈夫!デスクもチェアも使用しない時は折りたたんで収納できる便利なセット。折りたたみ時の厚みは、デスク、チェアともに約8cmなのでコンパクトに収納できます。もちろん、収納せずそのままお使いになってもOK。どんなテイストのお部屋にもなじむ色合いの3種類から選べます。急な在宅勤務でテレワーク・在宅ワークになった方や、リビングで子供の学習机代わりで使いたい方にもピッタリ。
用途デスク、ユニットデスクとして材質主材:ラバーウッド、MDF(ダイレクトプリント)備考折りたたみ式/アジャスター付き(デスク)/組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:70×45×69.5 チェア:41×42×64座面高(cm)チェア:40
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタニッタ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A ニッタ【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12Aニッタ
5,390税込5,929
1本
5日以内出荷
用途一般汎用品搬送タイプベルト幅(mm)50~600仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布表面:緑、裏面:白使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.3サービス分類オーダー・加工
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
MKシリーズ用カッターセット CanonMKシリーズ用カッターセットCanon
2,998税込3,298
1式
当日出荷
MK3000・MK5000用のカッターユニット(本体同梱品と同等品)。カッター×1、カッター受け×1。カッターの切れ味が落ちたら交換いただきます。
対応機種MK3000、MK5000関連資料消耗品・オプション対応表(0.5MB)
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠HotaluX(ホタルクス)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
ピッタリサポート ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ニッケルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
アルティアトレーカート(アルミフレーム) プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレーカート(アルミフレーム)プロシェア(ナビス/アズワン)
249,800税込274,780
1個
当日出荷
横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。
材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂シャッター有り
チューブカッター コクゴチューブカッターコクゴ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
切断能力(Φmm)~13
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤 EATON(イートン)プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤EATON(イートン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヌードルボール スリーラインヌードルボールスリーライン
809税込890特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
モダンなカタチが特徴のボールです。中華からエスニック料理、おしゃれなカフェ風丼にもピッタリです。
用途外食、従食材質メラミン電子レンジ×食器洗浄機
ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパンワイヤーストリッパークイックストリップワゴジャパン
41,980税込46,178
1個
当日出荷
電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
6x10mm[3mm軸]超硬カッター エスコ6x10mm[3mm軸]超硬カッターエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムにエスコ品番EA819CJ-6刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
...