カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,767)
    • 継手(1,135)
    • フレキシブルホース用継手(66)
    • ボールバルブ(18)
  • 機構部品(145)
    • グリースニップル(105)
  • 農業・園芸資材(472)
    • ホース継手(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(995)
    • くい込み管継手・インサート管継手(94)
    • 配管用ワンタッチ管継手(141)
  • 油圧機器・油圧ホース(165)
    • 高圧用ニップル(103)
  • メカニカル部品(734)
  • 科学研究・開発用品(237)
  • 自動車純正部品(198)
  • 空圧工具(172)
  • 空調・電設資材(153)
  • 塗装・養生・内装用品(134)
  • 農業機械(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 作業工具(93)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(91)
  • 自転車部品(87)
  • 制御機器(85)
  • スプレー・オイル・グリス(83)
  • バイク部品(80)
  • バイク純正部品(78)
  • 物流用品(63)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(61)
  • トラック純正部品(56)
  • 溶接用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 測定用品(36)
  • 洗車・清掃(29)
  • 電動工具(29)
  • 清掃用品(26)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 医療(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 作業服(17)
  • 切削工具(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 建築金物(11)
  • 住設機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 照明(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • エンジン工具(5)
  • 食品・飲料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・吉年・アソー・KITZ(キッツ)・ノーブランド・カクダイ・リビラック・千代田通商・イノック・サンホープ・タカギ・エスコ・RS PRO・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・CEJN(セイン)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・GAONA(ガオナ)・SK11・日本ニューマチック工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニップル」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(128件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(112件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(34件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
白 丸ニップル 吉年白 丸ニップル吉年(23件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(154件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(13件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
フレキ用ニップル リビラックフレキ用ニップルリビラック(80件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質黄銅
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
平行ニップル フレキ用 モノタロウ平行ニップル フレキ用モノタロウ(47件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
スパイラルニップル モノタロウスパイラルニップルモノタロウ(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)130板厚(mm)0.6
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
NW 変換ニップル コスモ・テックNW 変換ニップルコスモ・テック
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
給湯器取付ニップル モノタロウ給湯器取付ニップルモノタロウ(70件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G20×G13仕様EPDMパッキン付関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
泡沫蛇口用ニップル タカギ泡沫蛇口用ニップルタカギ(9件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。付属品各メーカー対応アダプター付トラスコ品番381-3916材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)33質量(g)25適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状泡沫蛇口用
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
CU 持出ニップル Aron(アロン化成)CU 持出ニップルAron(アロン化成)(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
形状ニップル種類塩ビ管用継手規格アロン規格
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
フレキパイプ用平行ニップル カクダイフレキパイプ用平行ニップルカクダイ(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質黄銅
黒 ロングニップル シーケー金属黒 ロングニップルシーケー金属(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し接続方式PTネジ
異径フレキパイプ用ニップル カクダイ異径フレキパイプ用ニップルカクダイ(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
コック付ホースジョイントニップル(裸) タカギコック付ホースジョイントニップル(裸)タカギ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。 ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7481高さ(mm)105質量(g)48内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクター全種類
TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ニップル東栄管機(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手
カラーニップル フカガワカラーニップルフカガワ(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
高圧捻込形六角異径ニップル フジトク高圧捻込形六角異径ニップルフジトク(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
ニップル エスロコートLX継手 セキスイニップル エスロコートLX継手セキスイ(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
洗濯機用蛇口ニップル タカギ洗濯機用蛇口ニップルタカギ(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
PVCニップル アラムPVCニップルアラム(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手](9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
...