こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質可鍛鋳鉄
形状径違いニップル
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼
形状ニップル
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質304(SUS 304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び25オネジと呼び20オネジの接続用
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌日出荷
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
異径のメネジ同士のつなぎに使用。メネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
関連キーワード