材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
用途LX継手と各種メスねじ付き器具継手等との接続に使用する専用継手です。
形状ニップル
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
Gねじ×Rねじです。
フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質青銅
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
メネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
こんなお得な商品も!

六角ニップル 黄銅製
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
材質黄銅C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管状況により対応可能な便利な継手です。
管端防食継手にも対応しています。
材質青銅
形状六角ニップル
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-206
アズワン品番64-7849-64
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-131
アズワン品番64-7849-61
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-104
アズワン品番64-7849-60
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-201
アズワン品番64-7849-62
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-134
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-205
アズワン品番64-7849-63
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-133
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-101
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-204
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-203
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
形状長ニップル
エスコ品番EA432NR-202
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状ニップル
接続ねじ種類R×R
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
メネジ同士のつなぎに使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質青銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
関連キーワード
1
2
次へ