14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。 凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)4.5 トラスコ品番441-7607
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。 主な用途隙間用 使用場所屋内用
1パック(2巻)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に 粘着力(N/10mm)26.4 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
1セット(2枚)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。 材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 長さ(mm)4000 幅(mm)30 厚さ(mm)4.5 長さ(m)4
1個
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトムズキノセルフ
皮膚・頭髪や衣類には接着しません。 どんな部位にもしっかりと巻くことができます。 複雑な形状の部位や丸い部位にも簡単に巻け、動いても、ずれたりはがれたりしません。継ぎ足しも簡単です。 圧迫調節が自在にできます。 患部に必要な圧迫度合いを自在に調節でき、また、巻き直しも簡単にできます。 通気性・吸湿性にすぐれています。 ラテックス粒子が付着しているのは表面積全体の1~2%なので、基布本来の風合いや通気性・吸湿性は損なわれません。 経済的です。 一巻きごとにしっかりと接着されるので、従来の包帯の1/2~1/3の量で済みます。
用途股関節疾患におけるスピードトラックの下肢固定 頭部保護 点滴時における注射針の固定 下肢断端部の圧迫固定 包帯種類粘着包帯
1ケース(6個×6個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。
用途テーピング用のテープです。 トラスコ品番578-6071 材質綿 幅(mm)50 長さ(m)4 テープ種類伸縮
1個
719 税込791
翌日出荷