化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
色ブルー
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。
用途食品加工業に清掃・サービス業に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ホワイト
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
油や洗剤に強く、丈夫なニトリルゴム手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。
用途食品加工業に。清掃・サービス業に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ピンク
全長(cm)23
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工なし
食品衛生法適合
ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
色ブラック
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です
パウダーフリー(粉無し)タイプです
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。
材質ニトリルゴム
入数(枚)50
機能油に強く、耐摩耗性
粉有無パウダーフリー
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途食品加工、手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。
トラスコ品番244-2481
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ブルー
サイズL
全長(cm)23
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
1箱
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
10箱入りのお得用パックです。
用途精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18
色ブラック
電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満
加工スベリ止め:指先エンボス加工
全長(cm)30
体積抵抗率(Ωcm)1.0×108以下
表面抵抗率(Ω)1.0×106 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。
ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。
シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。
用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.07
機能引き裂き抵抗
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
仕様シリコンフリー
ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
トラスコ品番835-4646
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
色ブラック
サイズM
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
1箱(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
10箱まとめ買いのお徳用です。フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
トラスコ品番698-4465
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.1
色ブルー
サイズS
全長(cm)24
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)17.4
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
1セット(10箱)
¥12,343
税込¥13,577
当日出荷
10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
全長(cm)24
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.06
入数(枚)100
全長(cm)24
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
全長(mm)235±5
色ブラック
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。印刷業。
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
入数(枚)10
機能耐油、耐摩耗性
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
関連キーワード