軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド
幅(mm)60
仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm
材質アルミ製
厚さ(mm)6
ジョイント金具で継ぎ足し連結。
延長可能なニューアルロッド継ぎタイプだから現場までストレスなく移動可能。
ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。
継ぎ足しなので運送便での運賃負担が少ない。
材質(本体)アルミ/(ジョイント金具)ステンレス
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
寸法(mm)(ジョイント金具)170×60×2.8
確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。
縦(mm)67.9
横(mm)68
厚さ(mm)25.2
質量(g)150
仕様TRUSCOニューアルロッド用。
トラスコ品番405-4610
材質ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60
仕様5点セット(ケース付)
セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
質量(g)1248
マイゾックスコード21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。100cm。
用途ニューアルロッド プラス オプション
材質アルミ
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
長さ(cm)100
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用
適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm
トラスコ品番293-2661
質量(g)136
マイゾックスコード21055
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質アルミ
材質(本体)アルミ
厚さ(mm)6
材質(先端)ポリプロピレン
ロッド幅(mm)60
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82
マイゾックスコード210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)64
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。
用途ニューアルロッド プラス オプション
材質アルミ
厚さ(mm)6
長さ(cm)50
ロッド幅(mm)60
マイゾックスコード223357
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6
材質(本体)アルミ
ロッド幅(mm)60
関連資料(0.72MB)
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。
ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示
適合ロッド60mm幅用(2個入)
材質プラスチック
質量(g)45
マイゾックスコード217253
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
紅白の目盛でも見栄えのよいブルーのカーソル
用途ニューアルロッド専用
質量(g)12
寸法(mm)32×60
トラスコ品番735-7931
材質軟質塩ビ
マイゾックスコード111127
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ニューアルロッドプラスオプション。ニューアルロッドプラス継ぎ足し用ロッドをつなげるジョイント金具。
用途ニューアルロッド プラス オプション
材質ステンレス
寸法(mm)170×60×2.8
マイゾックスコード223358
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。
用途現場工事写真記録用
適合NAR-5set
寸法(mm)1100
マイゾックスコード221319
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。
※60mm幅用。検測金具と一緒にご使用下さい。
用途ニューアルロッドを丁張り板に固定する
適合ロッド60mm幅用(1個入)
質量(g)96
マイゾックスコード217254
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影
適合鉄筋D10~D25
材質プラスチック・マグネット
ニューアルロッドプラスオプション。ロッド先端についている黒色プラスチック枠。
マイゾックスコード223359
1セット(2個)
¥419
税込¥461
翌日出荷
ニューアルロッドプラスオプション。セット延長したロッドに貼り付け可能な長さ表示シール。
仕様(横用)1m、2m、3m、4m、5m、6m(縦用)1m、2m
セット内容6種類/各1
マイゾックスコード223360
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ニューアルロッド、フリーロッド対応。
用途標尺の保持に
適合ロッド60、64mm幅兼用(2個入)
質量(g)114
マイゾックスコード210814
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合ニューアルロッド
トラスコ品番207-8880
材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)
幅(mm)75
全長(mm)135
高さ(mm)80
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)13
ロッド幅(mm)64
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
アズワン品番68-1838-73
1セット(2個)
¥3,400
税込¥3,740
翌々日出荷
軽くて丈夫なABS製です。
フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
用途フォトロッド用
ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。
ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。
ヘッドが360度回転するから使いやすい。
ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。
また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
ワイヤー長(mm)1200
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強く、さびにくいステンレス製。
60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)
質量(g)150
マイゾックスコード222622
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)II
セット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ホルダー長さ(mm)277
ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
関連キーワード