50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。 形状入ズミ 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。 材質ASA 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マサル工業ニュー・エフモール 仕切板
エコ商品
●ボックス内の配線仕分けに使用します。
用途●露出ボックス内の配線仕分けに。 ホワイト 材質難燃ABS 質量(g)11 タイプ2・3個用 寸法L(mm)112 寸法H(mm)20 寸法W(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66 税込73
3日以内出荷

●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)18 寸法H(mm)41 寸法W(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
用途●木目色のモールを直角に接続する部材。 形状曲ガリ 材質PVC 寸法L(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製 長さ(mm)440
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)