実験室に不可欠なセーフティーパートナー。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。
実験室に不可欠なセーフティーパートナー器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。開口部に手を差し入れて安全に作業することができます。
用途挿入口付き
種別W型 挿入口付き
アズワン品番8-4038-04
1個
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
危険な薬品などを扱う研究者を保護します。
前面の両側が一部湾曲にカットされているため、手作業が容易です。
厚さ(mm)5
寸法(mm)242×H365
材質PMMA
TGK品番198-87-04-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品タッピングビス8個
材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書(0.87MB)
危険な薬品などを扱う研究者を保護します。
ベータ線を発散するアイソトープを取扱う作業の際にご使用いただけます。
厚さ(mm)9
寸法(mm)305×H480
材質PMMA
TGK品番198-87-04-02
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
厚さ10mmのアクリル製シールドですのでアイソトープを使用している研究者の目をβ線から保護します。
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)20
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。
高さ(mm)1800
幅(mm)1800
脚の種類キャスター付き
材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂
質量(kg)16.7
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800
アズワン品番64-0845-44
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
簡易的に部屋を区切ったり目隠したりする便利なアイテム。
日差しが強い時に窓辺において日避けにも。
使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。
温かみある天然木の風合いと、落ちついた色合いでお部屋のインテリアにも調和。
用途リビング、ベッドルーム、ソファ横、脱衣所などに。日よけ、目隠し、区切りとして。天然木、おしゃれ、衝立、パーテーション、工具不要、シンプル。
材質枠:天然木、幕部:紙
幅(mm)400
色ダークブラウン
高さ(mm)1480
奥行(mm)20
マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り
幅(mm)900
奥行(mm)278
関連キーワード