こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
モノタロウ
¥9,198
税込¥10,118
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。
99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。
JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。
長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用
集塵容量(L)9
電源コード(m)9
仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応
トラスコ品番147-2992
材質アルミ
幅(mm)300
質量(kg)6.8
高さ(mm)527
奥行(mm)390
消費電力(W)850
電源単相100V
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)2
最大真空圧(kPa)18
パイプ内径(Φmm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。
集塵容量(L)10
質量(kg)5.5
付属品VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000
トラスコ品番423-3565
幅(mm)340
高さ(mm)390
奥行(mm)395
内径(Φmm)パイプ:29(テーパー)
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
電源コード(m)15
騒音値(dB)50
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)50
最大真空圧(kPa)19
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
種別コンビノズル 32mm
アズワン品番3-8305-15
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種別ドライバキューム用ダストバック 5枚入
アズワン品番1-6311-31
1袋(5枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
種別ホースコンプリート
アズワン品番3-8305-11
1本
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100
容量(L)【コンテナ】35
集塵容量(L)35
電源コード(m)15
仕様ステンレスチューブ
トラスコ品番776-0191
幅(mm)420
質量(kg)12.5
高さ(mm)730
奥行(mm)460
消費電力(W)1250
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.9
吸水量(L)24.5
最大真空圧(kPa)20
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
トラスコ品番453-3160
質量(g)900
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
1セット(10枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
GM80用消耗品及びオプションパーツです。
仕様メインフィルター80用
トラスコ品番837-0428
適合機種GM80
質量(g)450
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。
0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。
取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用
トラスコ品番244-3688
適合機種ATTIX 30-01 PRO
材質フリース(不織布)
質量(g)415
1袋(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚
種別300×390×410mm
アズワン品番1-6311-41
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。
付属品サイドブラシ2個
トラスコ品番247-7355
幅(mm)850
高さ(mm)1120
奥行(mm)1470
清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920
清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680
ダストボックス容量(L)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルター
トラスコ品番837-0430
適合機種GM80
質量(g)812
アズワン品番1-6311-13
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
種別クレビスノズル
アズワン品番3-8305-13
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様フロアー用ノズル
トラスコ品番453-3143
適合機種S2L40LC100V
質量(kg)2
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4619
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4618
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
SW750用
トラスコ品番256-7785
適合機種SW750
1個(1個)
¥21,980
税込¥24,178
24日以内出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4604
適合機種GD5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4623
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
GD5/GD10用背負いストラップ
トラスコ品番256-4605
適合機種GD5
1個(1個)
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
GD5/GD10用排気フィルター
トラスコ品番256-4614
適合機種GD5
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
24日以内出荷
SW900用
トラスコ品番256-7758
適合機種SW900
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4620
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
VL500用モーターフィルター
トラスコ品番256-4593
適合機種VL500 35L
1枚(1枚)
¥1,198
税込¥1,318
24日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
SW250 920用
トラスコ品番256-7720
適合機種SW250 920
1本
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
SR1000、SB用
トラスコ品番256-7772
適合機種SR1000、SB
1個(1個)
¥41,980
税込¥46,178
24日以内出荷
SW250 920用
トラスコ品番256-7798
適合機種SW250 920
1個
¥8,698
税込¥9,568
24日以内出荷
SC500用
トラスコ品番256-6187
適合機種SC500
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4608
適合機種GD5
1本
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
SC500用
トラスコ品番256-6177
適合機種SC500
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4601
適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
・コンパクトかつ軽量設計。・人間工学に基づいた改善。(ハンドル、ロック、曲面形状)。・作業者の負担を軽減。・クラス最高の集塵容量。・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能。HEPAフィルター装着可能*オプション。排気HEPAフィルターを装着することで、。清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減。微細なカーボン粒子の排出を抑制し、。作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による。電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善。高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100 50Hz-60Hz
本体質量(kg)5
電源コード(m)15
騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2
真空度(kPa)23
ダストバッグ容量(L)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5
風量(L/sec)33
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4596
適合機種VP300/VP300HEPA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ