21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応 トラスコ品番147-2992 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ニルフィスクGM80P-U
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応 トラスコ品番147-2991 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚 種別300×390×410mm アズワン品番1-6311-41
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1袋(5枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

1袋(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 電源コード(m)12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。
集塵容量(L)10 質量(kg)5.5 付属品VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000 トラスコ品番423-3565 幅(mm)340 高さ(mm)390 奥行(mm)395 内径(Φmm)パイプ:29(テーパー) 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 電源コード(m)15 騒音値(dB)50 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)50 最大真空圧(kPa)19
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ニルフィスクGM80P用ラウンドブラシノズル
エコ商品
GM80P用オプションパーツです。
トラスコ品番441-2372 適合機種GM80シリーズ タイプラウンドブラシノズル(スタンダード) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435 適合機種GM80 質量(g)990 品名電源コード 3P 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433 適合機種GM80 質量(g)610 品名2Mプラスチックホース 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-5977 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m)8 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)62 捕塵粒子径(μm)0.1 アズワン品番7-1033-01 最大真空圧(kPa)23.3
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

GM80Pシリーズ専用オプションパーツ。
用途GM80Pシリーズ用のホースとして金属製エルボ、ボールノズルを備えた非常に柔軟なホースです。 トラスコ品番602-2659 材質ネオプレーンラバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
55,980 税込61,578
24日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニルフィスクHEPAフィルター
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルター トラスコ品番837-0430 適合機種GM80 質量(g)812 アズワン品番1-6311-13
1個
61,980 税込68,178
当日出荷


仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600 付属品交換用フィルター・ケース 質量(kg)4 電源(V)AC100~120 集塵容量(L)6.5 風量1.3m3/min(MAX) サイズ(mm)160×310×185 アズワン品番1-7574-01 静圧(Pa)12.4k(MAX)
1個
115,290 税込126,819
翌々日出荷

GM80用消耗品及びオプションパーツです。
仕様メインフィルター80用 トラスコ品番837-0428 適合機種GM80 質量(g)450
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。
トラスコ品番837-0432 適合機種GM80、IVT1000CR 質量(g)914 品名ヘルス&セーフバッグ(5枚入り) 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
39,980 税込43,978
当日出荷