ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5
寸法(mm)75×80×75
質量(g)270
ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm)約10.5×100
1セット(50本)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。25mm程度にカットしたポリフォームで試料を上下からはさみ、ミクロトームで切り出します。
寸法(mm)約50×15×5
1セット(10組)
¥650
税込¥715
当日出荷
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
寸法(mm)Φ75×80
刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm
付属品格納ケース、簡易スライサー×5
寸法(mm)110×110×90
質量(kg)1.3
ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。
切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。
硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個
断面径(Φmm)研磨ガラス製、75
目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)60
寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)【室温/最大希望】-55
アズワン品番2-4312-01
冷却時間4~7分
温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
8日以内出荷
ガラス破り防止3点セット(透明板ガラス用)。
クリアフィルム、ステンレスプレート、警告シールでガラス破り、クレセント錠解錠、防犯性向上に役立ちます。
厚さ(μm)100
セット内容クリアフィルム(粘着性タイプ)、ステンレスプレート、プレート用強力両面テープ、警告シール
材質ポリエステル、粘着性剤(アクリル酸エステル樹脂)、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
ガラスの凹凸面専用タイプ(くもりガラス 型ガラス 凹凸ガラス用)
特殊粘着性層で強力接着
窓の鍵を隠す警告シール付!
厚さ(μm)500
付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
材質ポリエステルフィルム
色透明
枚数(4カ国語防犯シール)2枚
厚さ188ミクロン
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用
付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質ポリカーボネート
色透明
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002
医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
厚さ(mm)0.254
刃のサイズ(mm)8×80
凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。
貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。
接着剤はいりません。
素材がポリカーボネートで強度は抜群。
外からは透けてみえません。
防犯ステッカー付き。
賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
付属品4カ国語防犯シール×2枚
材質(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材
寸法(mm)420×297(A3サイズ)
厚さ500ミクロン
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)2(3Pタイプ)
付属品砥石2枚
ヒューズ2A
寸法(mm)240×190×160
仕様本体
質量(kg)4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
こんなお得な商品も!

飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
仕様内貼りタイプ
タイプシートタイプ
材質ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
学校教材向けに適したミクロトームです。試料をニワトコの芯などにはさんだまま、切片作成ができます。
小型で軽量、持ち運びも楽にできます。
目盛付き歯車により、20μmずつ試料が上昇します。
仕様●サイズ:Φ115×110mm(H)●重量:1,300g
アズワン品番68-4747-47
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
関連キーワード