エスコ品番EA470CM-1
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7848-27
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,130
税込¥1,243
欠品中
材質黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
寸法D(mm)50
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-30
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)80
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)43
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス10K
バルブ種類ニードルバルブ
エスコ品番EA425DG-61
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-44
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-31
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)16.2
材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)アルミニウム
バルブ種類ニードルストップバルブ
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-46
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)C3604B
バルブ種類ニードルバルブ
ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc
使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
材質SUS316(フェルール)
形状ストレート
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)ZDC
材質(パッキン)PTFE
クラス30K
バルブ種類ニードルバルブ
エスコ品番EA426CW-311
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
形状アングル
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)47
接続R×ホース接続
使用流体上水道水・油・エアー
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
エスコ品番EA425DG-41
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)4
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30
接続横形ネジ込式
関連資料(0.3MB) (0.4MB)
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-45
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-47
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.94MB)
エスコ品番EA425DG-82
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)8
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥5,310
税込¥5,841
8日以内出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7848-29
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質SUS316(フェルール)
形状ストレート
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)ZDC
材質(パッキン)PTFE
クラス260K
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
材質黄銅
形状アングル
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)ナイロン
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス20K
バルブ種類ニードルバルブ
ポート数2
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)1/8
精度±5%F.S.
材質(フロート)パイレックス
供給圧力(MPa)0.1
出口圧力(MPa)0
ニードル位置下部
使用流体エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
ポート数2
ねじの種類Rc
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
規格ユケンGCT-02
部品名称ニードルバルブ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.35MB)
図解NoBSA-662 1062シリーズ ブームリフト部品_No.28、BSA-600LDMQ(JP) 油圧配管2 ブーム部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.27、BSA-600LDEQ(JP) 油圧配管2 ブーム部品_No.23、BSA-650-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.15、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ヒッチ部品_No.15、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.52、BSA-661C,1061Cシリーズ ブームリフト部品_No.28、BSA-950-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.15、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.52、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.52
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ