91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農薬・化学品にたよらない野菜づくり!定植から収穫まで使用できます。 【天然由来】植物から抽出した天然由来成分を選び、安全性に配慮した製品です。ニーム(インドセンダン)の種子と青森ヒバより抽出した天然オイルを主成分として使用しています。 【防衛力】強力な自己防衛成分を持ち合わせている植物を使用し、植物自らが持つパワーを最大限に生かし、作物の保護と同時に防衛力を高めることを目的としています。 【安全性】第三者機関による安全性評価を実施して安全性を確保しています。また、農薬成分は一切含んでいませんので、定植から収穫前まで安心してご使用いただけます。
使用期限開封後1年 使用方法希釈せず、そのままご使用ください。乾いた状態の葉に、まんべんなく散布してください。日中の高温時は避けて、朝夕に散布してください。週2回散布を目安に、効果を目で確認しながら散布回数を調整してください。散布回数が多いほど効果的です。浮遊物や沈殿物が発生する場合がありますが、品質・効能には影響がありませんので、よく振ってご使用ください。 適合作物キャベツ、キュウリ、エダマメ、コマツナ、ブロッコリー、ウメ、サラダ菜、ピーマン、ナス、サニーレタス、インゲン、トウモロコシ、チンゲンサイ、カブ、ダイコン、シソなど
1本(900mL)
959 税込1,055
当日出荷

バラの保護液。 野菜の有機栽培用に使用されるグレードのニーム種子オイルを主原料として贅沢に使用しました。 ペパーミントオイルに加え大豆レシチンの乳化剤と組み合わせることで、100%植物性のバラ保護液が生まれました。 農薬はもちろん、化学合成の香料・保存料・界面活性剤を一切含まないので、噴霧作業も安心して行うことができます。
使用期限開封後1年 使用方法よく振ってからご使用ください。バラ全体にまんべんなく散布します。葉の裏側などかかりにくい場所も忘れずに丁寧に散布してください。不必要な量を一度に大量散布するよりも、全体が濡れるようにふんわりとまんべんなく散布します。日中の高温時の散布を避け、朝夕に散布してください。流出して効果が失われますので、雨中の散布は避けてください。散布後12時間は雨が降らないことが必要です。週2回を目安に効果を確認しながら散布回数を調整してください。すでに被害が発生しているときなどは散布間隔が短いほど効果的です。
1本(900mL)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ニーム種子から抽出した天然植物保護液です。純度が高く、水に溶けやすいので、 使い勝手が良いオイルです。有効成分アザディラクチンが豊富で、 定期的な散布で、さまざまな被害にも強くなります。(バラの病害虫に強くなります) 7~10日に一回散布。
用途天然植物保護液(特にバラ)。 成分ニーム種子抽出液、アザディラクチン 希釈倍率180~500倍 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木酢液にニームオイルを加え、不快害虫駆除効果をさらに向上。 ニームオイルは、インドセンダンの樹より抽出した天然の不快害虫駆除剤です。 欧米では無農薬・有機栽培用の害虫駆除剤として、安全・効果が確認されており、広く使用されております。
質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300 希釈倍率100~500倍
1本(1.5L)
839 税込923
欠品中

不快害虫の除去、予防に最適。有機肥料として認められている原料使用で安心。植物を活性させ健康植物を育てる。
1袋(600g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラ専用の高濃度ニームオイルです。アザディラクチン10,000ppm配合。低温時でも固まらず微細粒子で浸透力アップ。ニオイもおだやかです。7日~10日に1回散布。
用途バラ専用高濃度ニームオイル。 適合作物バラ 成分アザディラクチン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×102 希釈倍率1000(倍) 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
1本(80mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1~2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。
用途バラなど肥料、土壌改良に。 適合作物バラ 成分(チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×300 名称ダイコウオーガニックマニュア 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料 登録保証輸入17家保衛肥第(号)72
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷

1台
879 税込967
当日出荷

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。 樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。 夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など 主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト 名称肥料が含まれていない対象外の商品 適合作物花、野菜、プランター、花壇
1袋(1.2L)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度な国産の木酢原液です。 木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。 また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。 希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
1本(1.5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メネデール メネデール 動画あり
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率約100 主成分二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。 原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
1袋(500g)
429 税込472
当日出荷

木炭の製造時、窯から出る煙を集めて液体にしたのが粗木酢液です。これを熟成・精製して作り上げたのが蒸留木酢液です。 液色が薄いのは、不純物を除去し、品質がよいあかしです。効果、効能をより発揮し活力のある土と健康な植物を育てます。
用途土壌改良・植物活性・犬・猫・虫よけ 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300 希釈倍率原液~100
1本(1.5L)
539 税込593
当日出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 ノズル長(mm)- 材質(ノズル)真鍮 質量(g)350 トラスコ品番355-8363
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

天然皮革(ツヤ革・起毛革)・キャンバス・布地・ナイロン・ビニール・合皮素材を使用したスニーカーをクリーニングするシャンプーです。部分洗いから全体洗いまで、水なしで汚れを落とすことが可能です。抗菌効果でスニーカーを清潔に保ちます。蛍光増白剤・漂白剤を配合していません。すっきりとした爽やかさと甘みのある洋梨の香りです。
成分界面活性剤、脂肪酸系(非イオン) 材質キャップ:プラ、本体:スチール 液性弱アルカリ性
1個
999 税込1,099
翌日出荷

継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。 供給方式圧送式 適合空気キャップ形式LV2(LVMP) 手元圧力(MPa)0.2 空気消費量(L/min)230 本体質量(g)290 供給空気圧力(MPa)最大0.69 供給圧力(MPa)最大0.69(液体) 材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
1丁
20,980 税込23,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。 供給方式吸上式 適合空気キャップ形式ST1(高微粒化) 手元圧力(MPa)0.2 空気消費量(L/min)240 本体質量(g)290 供給空気圧力(MPa)最大0.69 供給圧力(MPa)最大0.69(液体) 材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
1丁
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。 パターン開き(mm)240 供給方式重力式 適合空気キャップ形式ST1(高微粒化) 手元圧力(MPa)0.2 空気消費量(L/min)240 本体質量(g)290 供給空気圧力(MPa)最大0.69 供給圧力(MPa)最大0.69(液体) 材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
1丁
20,980 税込23,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減農薬栽培や有機栽培に! すべての植物栽培にご利用いただけます! 穫率アップでコストダウン! その他メリットたくさん! 酸性雨・酸性霧の問題が解消できる。 有毒物の使用量が大幅に減る。 稲などが台風によって、倒伏しない。 糖度が1~8度アップし、ビタミンCも増える。 連作障害が起こらない
1袋(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長時間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [屋内外の鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 容量(L)0.3 質量(kg)0.35 タイプ速乾 主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂 主な用途鉄部 塗布面積(m2)1.5~2.0 危険等級 乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 特性速乾、さび止め 塗り重ね可能時間(時間)3以上 危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古い土を再生する、土壌改良材です。VA菌根菌、酵母、カニ殻、木炭など厳選された原材料を使用し、混ぜ込んだ後はすぐに植えつけができます。使用原材料のトータルバランスが土壌微生物の活性を増進させ、土壌改良を促進し、花や野菜を丈夫に育てます。65cmプランター8個分に使用できます。
適合作物花、野菜 トラスコ品番818-9322 質量(g)1400 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×365×55 名称無し 主原料初期栄養素、VA菌根菌、堆肥、酵母、木炭、カニ殻、根腐れ防止剤 登録保証無し
1袋(5L)
689 税込758
当日出荷

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純国産の強力殺菌剤です。 即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。 低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。 強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。 定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。 広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。 ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。
有効成分チオファネートメチル70.0% 農林水産省登録第(号)11573 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。 スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。 テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。 サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄 成分アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水 内容量(L)4.5 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約5mL 形状液体 使用場所家庭用・住居用・家具 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4.5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。 塗装面やメッキ面を侵しません。 無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。 拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。 アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。 アルミニューム、銅、真鍮等の金属。 対応材質木材 主な用途油汚れ タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
4日以内出荷

SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g)496 供給方式センターカップ:重力式 パターン開き(mm)320 使用空気圧力(MPa)0.2 ノズルIパターン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効成分の働きで除菌し、カビ・汚れを除去します。塩素・漂白剤不使用で刺激臭がありません。漂白作用がないので、色落ちが気になる場所にも使用できます。主成分が乳酸なので、家中をお掃除できます。液だれしにくい泡状のスプレーなので汚れにピンポイントでスプレーでき、ラクに扱えます。洗浄成分・酸の力で水アカや皮脂汚れを落とします。
用途浴室、トイレ、洗面所、洗濯槽、キッチン、冷蔵庫、押入れ、畳、ビニールクロス壁のカビ・汚れ落としに 液性弱酸性 成分酵乳酸(3%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤 質量(g)約490 使用の目安1平方メートルあたり約15回噴射
1本(400mL)
869 税込956
当日出荷

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な汚れもこすらずスッキリ落とします。 早い・簡単・キレイ!外壁・内壁から浴室まで汚れに幅広く対応。しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途外壁・浴室・ビニールクロスのカビ除去、ヤニの除去 使用場所外壁、浴室 商品タイプ本体 液性アルカリ性
1缶(1L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケンジントンA1020 ブームアーム
ビデオ会議向けソリューション マイク、ウェブカメラ、ライトを取付可能(3/8”、1/4”、5/8”アダプター付属) スプリング構造による高さや角度を調整できるアーム ユーザーのニーズにあわせた高さや角度に調整可能 360°回転できる底面 ブームアーム上部を簡単に回転できる構造 デスクに設置しやすいCクランプ構造 ブームアームを安定的な位置に設置しやすいCクランプ構造 ケーブルマネージメントシステム付 ごちゃつきがちなケーブルをすっきりと収納可能
仕様●コード番号:K0700BK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-18
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な汚れもこすらずスッキリ落とします。 早い・簡単・キレイ!外壁・内壁から浴室まで汚れに幅広く対応。しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途外壁・浴室・ビニールクロスのカビ除去、ヤニの除去 液性アルカリ性 セット内容トレールンA 1L化繊刷毛30mm 1本不織布マスク 1個使い捨て手袋(ポリ) 2双クレシア不織布ウエス試供品付き 使用場所外壁、浴室 商品タイプ本体
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース)<CBS>フローモニターアーム フロースプリング方式 耐荷重3~9kg
このクラスにおける市場のリーダーとして、Floは他の競合製品と比べても格段に環境に配慮されており、その上、より洗練されたデザインと、より高い性能を持つ製品に仕上がっています。Floは種類も豊富で動かしやすさも抜群です。Flo Spring Technology(フロースプリング技術)を使うことで生まれたユニークなデザインは、4つの国際特許で保護されています。この発明に対する真摯な関わりこそがFloの性能の礎になっています。Floは、ユーザーがモニターの位置を変更したい時、指先を少し動かすだけで自在に調節ができるようになっています。タッチスクリーン作業ができ、共同プロジェクトにも最適ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。指先タッチで縦置きから横置きに スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。プロジェクト設営時間の短縮化 専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、表示されるその締め付けゲ簡単なケーブルマネージメントシステムージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。簡単なケーブルマネージメントシステム 3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します
タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)2.7~9 取付可能厚(mm)13~65 液晶モニター1 アームの可動方向水平方向可動幅52cm・垂直方向可動幅34cm・傾射角±40°
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

木とアクリルのおしゃれなマグネット式フォトフレーム インテリアに最適です
仕様横置きのみ パッケージキャラメル箱
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナカバヤシフォトフレームカード
エコ商品
ポケットアルバムやフリー台紙アルバムに入れる際、写真にカード重ねて入れればディズニーキャラクターで楽しく演出できます。
セット内容PPシート4柄×各1枚 材質本体:ポリプロピレン 質量(g)17 寸法(幅W×高さH)(mm)127×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの着脱にはドライバー等不要。 作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 塩ビは使用しておりません。 フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。 透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
サイズポスター 質量(kg)3 シルバー 板厚(mm)5
1セット(4枚)
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 2.1 PC スピーカーセット、 USB 給電 RS Pro 2.1 PC スピーカーセットは、ラップトップや PC に必須のアドオンセットで、自宅での作業をより快適にすることができます。このスピーカーセットを使用すると、自宅や高品質の音声を必要とするその他のアプリケーションで作業しながら、会議通話やビデオ通話にアクセスして効果的な音声サポートを利用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro スピーカーセットは、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに不可欠な工具です このセットには、家庭環境で最適なパフォーマンスを得るために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます 2.1 スピーカーは USB ケーブルで駆動し、コンパクトな省スペース設計で、自宅の貴重なスペースに侵入しません 2.1 スピーカーシステムは、明瞭で臨場感あふれるオーディオを実現するサウンドとハイエンドの鮮明度を備えており、 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生をさらに強化します オールラウンドな音質は、サブウーファとサテライトスピーカー 2 台で実現され、これらのデスクトップスピーカーの性能を最大限に引き出します このセットに含まれるコンピュータスピーカーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 用途: PC スピーカーセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。PC スピーカーは、オーディオ通話やビデオ通話に参加して、さらに明瞭で音質のよい音声を得る必要がある場合や、トレーニングなど、高度なオーディオ機能が必要なデスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できるよう Ability (音声サポート)を提供します。PC スピーカーは、家庭で長期的なオプションとして使用することも、出張中や、持ち運びや持ち運びが簡単な機器を使用して異なる環境からリモートで作業する場合にも使用できます。そのため、このようなキットは汎用性と機能性に優れ、最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>このセットのスピーカーデバイスは、熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください スピーカーを湿気から保護しないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、雨などの湿気にさらさないでください
仕様スピーカータイプ = PCスピーカー公称定格電力 = 3 W, 5W応答周波数 = 90 →18 KHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 主成分アクリルシリコン樹脂 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等 アズワン品番64-5281-16 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷