8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定感のあるダブルスプリング。全長12cm、刃先12cm。人間工学に基づいた握りやすいオリジナルハンドル。耐腐食性の高い高硬度ステンレススチール使用。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)に対応
本体ステンレススチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(単品)90×203×13 キャップPVC グリーン購入法適合
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

マサル工業ケーサー 釘打防止シール
エコ商品
●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)
用途釘打ちを防止するシールです。 質量(g)2 寸法L(mm)20 寸法W(mm)65 グリーン購入法適合
1枚(10個)
299 税込329
欠品中

ビューティーネイラーコンパクトUVライトハンズ&フット
エコ商品
フットネイルに最適。もちろん、手にも使用OK。コンパクト設計&簡単操作。1年間の保証書付。回転スライド式 UVライトで底板をはずすこともなく、フットの照射が超簡単!
セット内容・コンパクトUVライト<ハンズ&フット>本体×1・HNF-1専用UVランプ9W(CCC)×1・電源コード×1(本体に付属) 質量(g)(単品)1122 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(単品)280×125×128 グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×105×265
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ビューティーネイラーデラックスプッシャー
エコ商品
プレパレーションに最適なデラックスプッシャー。先端部分がラウンド&ストレートの2つの形状でプレパレーション時に最適なハイクオリティプッシャー。ラウンド側でキューティクルのケア、ストレート側でサイドウォール側のケアに。有本幸代先生おすすめ!!。『プレパレーション時のキューティクルプッシュアップに最適です。 先端のフラットな形状がしっかりとキューティクルをとらえ、プレ パレーションの時短につながります。また、ジェルオフにも使って 頂けます!』
材質ステンレス鋼 入数カートン:360個、ボール:10個、内箱:60個 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ビューティーネイラーCordless Nail Drill JUNO
エコ商品
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20 セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書 材質aluminum グレイ 最大消費電力(W)10 バッテリー容量(mAh)1,000 回転速度10,000~20,000rpm グリーン購入法適合 入力電圧電流5V/2.0A
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

マキタ補助タンク19L(一般圧用)
エコ商品
エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。
用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く) 質量(kg)8.1 タンク容量(L)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366 空気取出口2 最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9] 空気取入口1 関連資料(0.97MB) グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

NAILER'S超軽量ミックスライト
エコ商品
対応波長365nm&405nm、UV&LED 2つのジェルに対応。フットにも対応するオープン(底面なし)構造。超軽量! 140g。センサー機能搭載で自動照射。30/60タイマー付き。USB接続。安心の1年保証
セット内容超軽量ミックスライト本体1台・USBコード(1.5m)・取扱説明書(保証書)1枚 質量(g)約140 消費電力(W)24(最大) 入力電圧(V)5 波長(nm)365&405(ナノメートル)±5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×105×66 タイマー設定30秒、60秒 入力電流(A)2 グリーン購入法適合
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

シャープな刃先で奥まで入りやすい形状。持ちやすいハンドルで、シャープな刃先は奥まで入りやすい形状。 持ち運びや保管に便利な透明キャップ付き。シングルスプリング/ ラップジョイント
材質ステンレススチール 刃先(mm)4±0.5 グリーン購入法適合
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷