ジェルネイルが思いのまま自在に使い分ける5本セット。
ネイルの形やデザインにあわせて使いわけのできる5本セット。
セット内容オーバル#6×1本、スクエア#6×1本、スクエア#4×1本、スランテッド#2×1本、ポイント#0×1本
材質(毛)ナイロン毛
寸法(縦×横×奥行)(mm)256×幅89×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ小
寸法(mm)2
全長(mm)200
毛丈(mm)10
毛材馬毛
毛色白毛
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
高級原毛として知られる「コリンスキーセーブル」(イタチの一種)を使用した高級面相筆です。
国内の熟練職人により高精度に仕上げられ、穂先のまとまりの良さ、程よいコシ、塗料の含みの良さ、持ちやすい中太タイプのグリップなど、繊細な塗装に求められる作業性を追求しました。
グリップは高品質なパールホワイト塗装仕上げ。1/35や1/48のミリタリーフィギュア、飛行機のコクピットなど細部の塗装に最適。
さらに、ヒストリカルフィギュアなどの繊細な塗装作業、一般的な絵画用としても使えます。
用途塗装用
材質(毛)コリンスキーセーブル(イタチの一種)の毛
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
花びらのカーブなど、しなやかな曲線描きに最適です。
幅(mm)37
高さ(mm)245
奥行(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
よく使う筆を3本セットにした商品
トラスコ品番806-5888
セット内容点付け筆1号・文字筆1号・画筆8号の3本セット
種別山羊毛
全長(mm)265
質量(g)20
毛材(点付け筆・画筆)馬毛、(文字筆)山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥429
税込¥472
当日出荷
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
工作等で、文字・模様を描くのに最適です。
質量(g)6
タイプ点付筆
毛材馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
極細のティパーナイロン毛で人工の毛、最近の多種多様の材料や乾燥の早い材料に対応できるように、含みと吐き出しのバランスが取れた一般向きの筆です。
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
地雷&量産型ネイルに◎
マニキュアみたいに筆になってて塗りやすい!
塗りやすいからおうちでカンタンにジェルネイルが楽しめます。
◇特長
・1度塗りで高発色
・しっかり密着、はがれにくい
原産国:中国
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
塗りやすい筆ペンタイプ。オイルと保湿美容液をシェイクして使う2層構造のキラキラかわいいネイルオイル。
成分水、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、パルミチン酸エチルヘキシル、グリセリン、BG、ホホバ種子油、アーモンド油、ヒアルロン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、エタノール、PET、ポリメタクリル酸メチル、フェノキシエタノール、香料[+/-]青1、赤201、黄203
使用方法ネイルオイルを使う前に手を清潔な状態にします。2層が混ざるように、よく振ります。オイルがブラシにしみこむまで、ペン容器を時計回りに回します。※使い始めはオイルが出にくいため、数回回してください。オイルが大量に出ないよう、ゆっくりと回してください。爪の生え際に沿ってネイルオイルを適量のせ、指の腹でマッサージするようになじませます。
馬毛は含みが良くまとまりに優れています。毛先は柔らかく、かつ動物毛特有の弾力がありなめらかな塗味です。
用途水彩画・ニス塗り・工作・デザイン用各種絵具・塗料に
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアジェルのためのエアブラシ。
繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。
筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。
この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。
エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)0.5
付属品ノズルレンチ
取付ねじS1/8
フタあり
操作方式ダブルアクション
アジャスターなし
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード