ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地
質量(kg)1
安全装置トリガロック、空打防止機構
使用ホース内径(Φmm)7以上
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
こんなお得な商品も!

タッカー エアー式
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
ステープル装填数100本(1連)
空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.0
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)13~25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり!
空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載!
ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
ステープル長さ(mm)13~25
空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
使用ホース高圧専用
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ステープル装填数100本(1連)
ステープル長さ(mm)13~25
空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
使用ホース高圧専用
高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)61
全長(mm)261
高さ(mm)165
使用空気圧力(MPa)1.0~2.3
ステープル装填数100本(1連)
コード176-5160
アズワン品番64-5037-80
適合ステープル長さ(mm)13~25
肩幅(mm)10
適合ステープル肩幅(mm)10
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.0
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)13~25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)4
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり!
スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載!
空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さし
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]
ステープル長さ(mm)13~25
空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり!
空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載!
ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
ステープル長さ(mm)13~25
空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
アズワン品番64-7056-21
使用ホース高圧専用
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。
空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ
打込み深さ調整
フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
ステープル装填数100本
ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25
使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151
付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
素早い打込み!キレイな仕上がり!
スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載!
空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さし
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]
ステープル長さ(mm)13~25
空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
アズワン品番64-7056-23
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード