5代目ミニローロ登場!電動ポータブルネイルマシンです。初心者から本格派まで、誰にでも使いやすいです。最高回転数は20,000rpm、回転速度が無段階で設定できるので、低速から少しずつ削る事も、ハイパワーで削ることもできます。ジェルスカルプのオフやリペアに適しています。2種類のビットが付属されています。ジルコニアビット(ミディアム)、セラミックグリーンビット(小)。正逆回転の切替ができるので、複雑な施術や左手の方も使いやすいです。ファイルと異なり小回りが利き、ストーンを多く使ったデザインでも楽に削れます。
仕様●電源:USB DC5V-2A●最高回転数:20,000rpm●ハンドピース全長:140mm●本体重量:110g●本体材質:アルミ●内容物:ハンドピース本体、ビット2種類(ジルコニアビット (ミディアム)、セラミックグリーンビット(小))、USBコード●保証期間:6ヶ月間●中国製
アズワン品番65-6901-17
1個
¥9,998
税込¥10,998
13日以内出荷
爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂
色レッド
質量(g)70
アズワン品番8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。
細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。
外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ
本体寸法(mm)160×40×30
松吉医科器械コード24-4441-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ネイルマシーン用ビット。甘皮の処理や角質の除去に適しています。頑固なルーズスキンや角質を取るのに使用します。
粒度#180
ジェルオフが超時短!!
静音設計
過負荷自動安全保護システム
安心の1年保証
・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)
質量(g)1096
出力(W)コントローラボックス:6.5~8
電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm)170
材質ステンレス
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
特に硬い角質をしっかり取り除くリフィル、ウルトラ(超粗め)新発売!
タイプウルトラ
アズワン品番64-7730-13
1パック(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20
セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書
材質aluminum
色グレイ
最大消費電力(W)10
バッテリー容量(mAh)1,000
回転速度10,000~20,000rpm
グリーン購入法適合
入力電圧電流5V/2.0A
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
驚きのツヤ感&ぷっくり ジェルミーワンやペタリーに重ねて、クリスタル級に輝くサロン仕上がりに!
成分アクリレーツポリマー、HEMA、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ダイヤモンド末
容量(mL)12
タイプクリスタルトップジェル
1本(12mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ネイルマシーン用ビット。ルーススキンや角質を取り除くアタッチメントです。簡単なキューティクルケア、フットケアにも使えます。
粒度#120
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
仕様左右両方向回転式
質量(kg)本体/3.5、ハンドピース/145g
サイズ本体/245×190×133mm、ハンドピース/Φ17~22×143mm
電源AC100V 50/60Hz 120W
機能デジタルスピード表示・スプレー噴出量調節
回転数7000~40000rpm
アズワン品番8-5437-01
1個
¥579,000
税込¥636,900
5日以内出荷
角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。
付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ
質量(g)90
電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150
使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能
アズワン品番64-3287-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード