対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド
「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)62×115×13
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
ネイルカット用のハサミです。爪のカットに便利なハサミです。イタリアで製造し、日本国内で最終調整をしたハサミは切れ味はもちろん、デザインも秀逸です。刃先の保護と持ち運びに便利なレザーケースを付属しています
寸法(mm)約100
付属品レザーケース
材質ステンレス
1個
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。
仕様カーブ柄
材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)300×110×25
色ブラック/グレー
質量(g)225
タイプネイルハンマー
硬度【頭】HRC48~52
口径(Φmm)25
仕上ポリッシュ表面仕上げ
頭部長(mm)110
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)38
胴部スクリング
材質SUS304
身だしなみは指先から! デキる男の新常識
男性の身だしなみは髪型や洋服だけとは限らない
指先は意外と男性を見るポイントとして女性は注目している
ネイルケア専用の道具を使って”デキる男"を演出しましょう
ネイルケア用以外の身だしなみ道具も付属してる
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ジェルオフが超時短!!
静音設計
過負荷自動安全保護システム
安心の1年保証
・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)
質量(g)1096
出力(W)コントローラボックス:6.5~8
電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類ネイルハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途大工作業
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。
種類ネイルハンマー
材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)TPR/PP
柄厚さ(mm)1.2
爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン
寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコ
トラスコ品番807-0921
質量(g)65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
握りやすいフィット感のある形状です。上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
用途上部:爪や指先の汚れ落とし。底部:手のひらや手の甲等の汚れ落とし。
色グリーン
トラスコ品番419-9961
材質ボディー:ポリプロピレン(PP)、ブラシ上部:ナイロン、ブラシ底部:ナイロン
長さ(mm)100
幅(mm)38
質量(g)95
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
うるおいオイルで落とすリムーバー。するりと落ちて、爪ツヤツヤ!。揮発性の少ないオイル状なので、コットン1枚分の量で両手のネイルカラーを落とすことができます。洗浄成分であり、保湿成分でもあるオレンジオイルを配合。うるおい成分でネイルカラーをやさしくすっきり落とします。アセトン類を含んでいない為、ツンとする嫌な臭いがありません。
成分炭酸プロピレン、PEG-8、アーモンド油、オタネニンジン根エキス、オレンジ果皮油、キウイエキス、グレープフルーツ果実エキス、パイナップル果実エキス、ヒマワリ種子油、フラガリアチロエンシス果汁、マンゴー果実エキス、モモ葉エキス、BG、DPG、PEG-100水添ヒマシ油、グリセリン、水、BHT、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、香料
内容量(mL)100
香りオレンジの香り
アズワン品番69-2964-38
1個
¥678
税込¥746
12日以内出荷
単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
ネイルプロのバージョンアップ版。耐久性の高いダブルリーフスプリングを採用し、グリップはより手にフィットする設計になっております。ストレート刃による自由度の高いお手入れが可能です。
切刃形状ストレート刃
全長(mm)115
刃長(mm)14
質量(g)58
材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング
アズワン品番64-3882-89
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
ブリスターパック対応で少量購入可能
用途測量全般
適合(ポイントベース)No.3
ワイドタイプのネイルブラシです。 丈夫な毛並みで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。
タイプハード
線径(mm)0.35
毛丈(mm)15
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
「下穴をあける」「釘を一定の高さに打ち込む」2つの機能を備えた、便利なツールです。釘打ちが始めての人でも安心して楽しめます。
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ
付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
使用釘(mm)40、65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298
装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。
片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。
仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ