用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
形状スムース
線径(Φmm)2.5
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)5.6
用途梱包、パレット、一般木材。
材質軟鋼線材
形状スクリュー
連結方式ワイヤー
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
ねじ頭径(mm)5.5
連結方式プラシート
胴部形状普通
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質軟鋼線材
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接合金物用
頭部径(Φmm)7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3
適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
関連キーワード