セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)25
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
太径版ネオガッツ
セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み)
インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。
ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地
許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]
ボルト締付トルク(N・m)25
適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
かぶりを侵さずガッチリ掴む。
鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
溶接面がわかり易い溶接マーク入り。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)35
適合径範囲鉄筋D29~D41
ボルト平径(mm)17
仕上生地
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ)
平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)25~30
適合径範囲鉄筋D10~D16
ボルト平径(mm)17
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。
組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。
突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。
開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。
(予めセパレータを金物に通す必要がありません)
仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
使いやすさ抜群!
溶接不要のセパ引き金具!
安心安全の板厚6ミリ!
M10強力ボルトでガッチリ固定!
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ)
適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。
表面処理生地
板厚(mm)6
適合径範囲D10~D16
適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13
許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)25~30
ボルト平径(mm)17
関連資料(0.19MB)
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
地下工事における捨てセパの接合に。
溶接工が居ない場合のセパ結合に。
図面変更等注文が間に合わない時に。
R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。
壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。
表面処理生地
板厚(mm)6
適合径範囲D10~D19
許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)20
ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
タイプ41型
仕上ユニクロ・銀色
適合径範囲鉄筋D35~41
ボルト平径(mm)21
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。
表面処理生地
板厚(mm)6
適合径範囲D22~D35
許容荷重(N)2000[204kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)12~15
ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
型式13-25
質量(kg)0.39
1ケース(50本)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット
単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。
立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。
強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。
規格48.6Φパイプ50本用
表面処理有色クロメートメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280
質量(kg/本)3.8
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
タイプ32型
仕上有色クロメート・金色
適合径範囲鉄筋D22~32
ボルト平径(mm)21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード