エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)
付属品両面テープ付パッキン
材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム
全長(mm)63
外径(Φmm)(最大部)28
関連資料使用方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合!
木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。
希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。
臭いを大きく低減しています。
塗布および吹付け処理が可能です。
色クリア
成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)
使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。
適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組
危険物の類別非危険物
材質カップ:ポリカーボネイト
寸法(mm)Φ40×H27
燃焼時間(時間)約6
EBM品番3840720
1セット(24個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体)アクリル樹脂エラストマー
アズワン品番64-5152-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
空気の逆流による『ポコポコ音』を防止出来ます。
高層マンション及び気密住宅等に設置されたドレンホースからの外気(夏季時の熱風、冬季時の冷風)の侵入を軽減し、省エネ運転に効果を発揮します。
透明で製品内のほこり等が見やすく、上下分割式で点検、清掃が簡単に行えます。
Φ14・Φ16共用で各社のドレンホースに対応します。
色クリアー
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.11
色アイボリー
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。
鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。
色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
使用場所屋内外兼用
建築基準法F☆☆☆☆
油性 or 水性水性
特性速乾
用途異径パイプ接続用継手
色調アイボリー
材質PVC
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
初心者向けにも最適な、細くて軽い「ハイエースネオ 万年筆」にクリアデザインが新登場!
ボディ(軸)はもちろん、大先からペン芯まで透明なので、インクが流れる様子もご覧いただけます。
カートリッジインクのほかインク吸入器コンバータも 対応していますので、お好みのカラーインクなどを入れればよりクリア軸をお楽しみいただけます!
商品タイプ本体
ペン先細字
付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース
材質(蓋)アルミ、(その他)AS樹脂
寸法(mm)Φ13.5×136
質量(g)10.6
材質(ペン先)ステンレス
カートリッジインク(ブラック3本)と、丹澤和子氏監修によるカリグラフィーの書き方が分かる「はじめての書き方ガイド」を付属、初めての方でもこれ1本ですぐにカリグラフィーを始められるセットです。
ペン先を幅広にカットした”ブロードペン”タイプで、1.0、1.5、2.0mmの3種のペン幅をラインアップ。従来のペン先構造を変更しインクフローを改良したことで、幅広のペン先でも快適な筆記を実現しました。
本体には別売りのインク吸入器コンバーターも装着可能。お好みの万年筆用ボトルインクを使って、手軽にカリグラフィーやデザイン文字、イラストをお楽しみいただけます。
用途グリーティングカード、招待状、結婚式のペーパーアイテムなど、美しくおしゃれな文字でより印象的に!イラストやアート作品にカラーインクを使えばさらに表現が広がります。
インク色ブラック
商品タイプ本体
付属品カートリッジインク<ブラック>3本
材質蓋/アルミ、胴/ABS樹脂(透明)、大先/ABS樹脂(透明)
質量(g)10.6
方式カートリッジ式、コンバーター式両用
寸法(Φ×mm)13.5×136
材質(ペン先)ステンレス、特殊ペン
カートリッジ万年筆用カートリッジインク (13-0402)
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用
トラスコ品番836-4163
材質PP
色調アイボリー
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410
質量(kg)23
取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可
積載荷重(kg)最大200
寸法A(mm)845~895
グリーン購入法適合
対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
透明度が高い厚口ポケット
サイズA4-S
材質ポケット/PP
穴数2・4・30穴対応
外寸横幅(mm)230
外形寸法縦(mm)302
ポケット寸法縦(mm)298
ポケット寸法横(mm)216
1パック(10枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
ジェットイノウエ製フラットマーカーランプNEO用の補修レンズ。
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165
打撃数(min-1[回/分])0~3700
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
LEDライト:スイッチ連動
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
振動3軸合成値(m/s2)11.8
回転数(min-1[回/分])0~2750
ジェットイノウエ製ミニフラットマーカーNEO用の補修レンズ。
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック
モノタロウ
¥649
税込¥714
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
iFace Reflectionをギュッと小さくしたようなAirPodsケース。。人気シリーズのiFace ReflectionからネオンカラーのAirPodsケースが登場。正面クリア窓とフチの透け感がレトロな近未来感を醸し出します。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。Reflectionスマホケースやタブレットケースとカラーコーデを楽しもう。。ポリカーボネートとTPU、2つの素材で本体をしっかり守る。クリア表面にシールを貼ってアレンジOK。ケースをつけたままワイヤレス充電可能。カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き
仕様カラビナ:約縦3.0×横3.0cm
質量(g)約31
対応機種AirPods第3世代 / AirPods Pro第1世代 / AirPodsPro第2世代(lightning/USB-C)
寸法(cm)約縦5.6×横7.5×厚2.6
主要材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!
耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。
ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。
適合機種iPhone 15専用
質量(g)約43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約165×82×13
機能強化ガラス、防傷、飛散防止フィルム加工
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone XR専用
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!
耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。
ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。
適合機種iPhone 13専用
質量(g)約41
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×81×12
機能強化ガラス、防傷、飛散防止フィルム加工
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい。強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、縁高設計。シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
質量(g)約39
サイズ(cm)約縦16.5×横8.4×厚1.3
対応機種iPhone 16
充電方式ワイヤレス充電:可
使用ストラップ:可
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!
耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。
ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。
適合機種iPhone 14専用
質量(g)約44
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約164×82×13
機能強化ガラス、防傷、飛散防止フィルム加工
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!
耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。
ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。
・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現
・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性
・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる
・使いやすい軽量設計
・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい
・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
適合機種iPhone 11専用
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone 12 mini専用
特性耐衝撃性
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい。強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、縁高設計。シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ。ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
質量(g)約39
サイズ(cm)約縦16.6×横8.4×厚1.5
対応機種iPhone 16 Pro
充電方式ワイヤレス充電:可
使用ストラップ:可
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!
耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。
ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。
適合機種iPhone 13 Pro専用
質量(g)約41
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12
機能強化ガラス、防傷、飛散防止フィルム加工
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone 14 Plus専用
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone XS/X専用
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!
耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。
ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。
適合機種iPhone 15 Pro専用
質量(g)約43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×14
機能強化ガラス、防傷、飛散防止フィルム加工
2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの半透明、ベロ長タイプのレジ袋ですレジ袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。無料配布可能。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース
対応機種iPhone 11 Pro専用
特性耐衝撃性
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!
耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。
ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。
適合機種iPhone 15 Plus専用
質量(g)約50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約178×89×13
機能強化ガラス、防傷、飛散防止フィルム加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ