店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス
全長(mm)70
質量(g)10
径(Φmm)(ガラス球)11.5
口金E11
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス
全長(mm)70
質量(g)10
径(Φmm)(ガラス球)11.5
口金E11
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11
材質ガラス
全長(mm)70
質量(g)10
径(Φmm)(ガラス球)11
消費電力(W)130
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全長(mm)70
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)2000
バルブ径(Φmm)11.5
電球の種類ハロゲン
熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
色クリア
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)12
電球の種類ハロゲン
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)110
種類ハロゲン電球
バルブ仕上クリア
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
口金G13
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)220
種類ハロゲン電球
定格寿命(時間)2000
バルブ仕上クリア
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)62
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
適合機種HSL-75PA
消費電力(W)75
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類ハロゲン
適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)80
定格電圧(V)110
口金R7S
定格電流(A)1.36
定格ランプ電力(W)150
バルブ径(Φmm)9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
電球の種類ハロゲン
仕様Jタイプ、150W
対応機種DLA-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球
材質ガラスほか
サイズ(mm)50×50×62
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)510
給電方式片側給電
全長(mm)330
質量(g)116
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)5000
ミラー外径(Φmm)50
薬用成分β-グリチルレチン酸が肌荒れ、荒れ性、ひび、あかぎれを防ぎ、お肌にやわらかい感触を与えます。馬油(天然保湿成分)に含まれるα-リノレン酸が、お肌をしっとりと保ち、刺激や乾燥からお肌を守ります。弱酸性・無色素・無香料
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(70g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)70
電球の種類ハロゲン
関連キーワード