94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1162
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットプラン角型ネオジウム磁石
RoHS
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。(
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

1パック(1個)
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。 薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状角型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状角型(皿穴付) 着磁パターン厚み方向着磁
1個ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質 径(Φmm)4
1パック(8個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 形状角型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)3.3 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
1パック(2個)ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
1パック(2個)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
吸着力7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20X13.5X5 取付穴径(Φmm)3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 形状角型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1袋(5個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1個
1,110 税込1,221
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に 材質ネオジウム
1個
1,479 税込1,627
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石 二六製作所 動画あり
二六製作所ネオジム磁石
ニッケルメッキで防錆処理を施しています。
タイプ角型 耐熱温度(℃)約80 残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
1袋(10個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 長さ(mm)20 形状角型(皿穴付) 幅(mm)20 厚さ(mm)4 シルバー 吸着力(N)50.21 表面処理Niメッキ 適合ねじM5 ねじ穴数1 表面磁束密度(T)0.34 着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
1パック(3個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状角型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番856-6654 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 質量(g)48 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状角型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質鉄材+N-40 形状角型(皿穴付)
1箱(8個組)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
2,400 税込2,640
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 材質N-40SH 形状角型(皿穴付) 表面処理Niメッキ 着磁パターン厚み方向着磁
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)