カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(253)
    • 実験研究用ネオジム磁石(195)
  • 測定用品(224)
    • 希土類磁石(51)
    • 永磁ホルダー(50)
  • 事務用品(215)
    • マグネットフック(121)
  • 機構部品(72)
    • ドアキャッチ(45)
  • 店舗什器・備品(172)
  • 学童・教育用品(46)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 安全標識(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 作業工具(41)
  • カー用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 安全用品(31)
  • 建築金物(29)
  • 溶接用品(26)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 照明(18)
  • バイク部品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 家電(17)
  • オフィス家具(16)
  • 厨房用品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 安全保護具(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 保管用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 物流用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 日用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「ネオジウム磁石」の検索結果

1,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト)3in1ワイヤレス充電器Fluke Forest(フルークフォレスト)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
iPhone、Apple Watch、AirPods の3種をスマホリングで無線充電する画期的なワイヤレス充電器「SOMaD」オールインワンの利便性&自慢したくなるようなスタイリッシュなデザインコンパクトながら強力!最高18Wスマホ充電は当たり前!1台で、Apple WatchもAirPodsの充電もOKさらに、ケーブルのゴチャつきなしスマホリング、スマホスタンドとして活用できる両面に充電コイルを搭載しつつさらにリングまで搭載しても薄型デザイン軽量&コンパクト携帯しやすい本革ストラップ付ストラップ付で便利カラビナを付ければバッグにもつけられる耐熱性と熱放射特性アルミ素材は充電器内で発生した熱を外部へ逃がし熱を効率的に管理可能。さらに錆びにくい・酸化しにくいといった特徴があり、携帯用にも。ネオジム磁石の強力な磁力現有する磁石の中で最も高い磁気特性を持ち、吸着力が他の磁石に比べて強いのが特徴。------------フロント部MagSafe対応のスマートフォン、イヤホンなどのワイヤレス充電を行いますリアパーツ発熱と充電速度。最適に設計されたアップルウォッチ用ワイヤレス充電ユニットストラップ携帯に便利なストラップ。汚れが付きにくいく高級感のある本革仕様。携帯していることを忘れるほどの軽量設計。
寸法(mm)105×57×12シルバー質量(g)63定格電力(W)最大15(Magsafe充電ユニット) + 最大3(Apple Watch充電ユニット)素材アルミニウム合金、ポリカーボネート、本革定格入力QC,25Wに互換性があるPD
接触防止ポール 折りたたみ式 ユニット接触防止ポール 折りたたみ式ユニット
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
重機に取り付け可能なマグネット固定式の接触防止ポールです。未使用時は折りたたむことができ、マグネット固定のため簡単に設置できます。複数本を設置し、プラチェーンやロープを併用することで、広範囲の接触防止にも対応可能です。
用途重機を使う工事現場に。トラスコ品番709-0262材質ポール部:発泡ポリエチレン、台座部:PP・ネオジム磁石、先端部:PP幅(mm)120赤白高さ(mm)968タイプマグネット固定、再帰反射奥行(mm)70
カーブマグミラー アラオカーブマグミラーアラオ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
材質ミラー:ガラス+裏側PPジョイント部:ABS / ポール部:鉄直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88入数(個)1
マルチマグホルダー アラオマルチマグホルダーアラオ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属)寸法(mm)130×72.5径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ19×130入数(個)1
ストレッチマグホルダー アラオストレッチマグホルダーアラオ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。
用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(4個付属)寸法(mm)400×120径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ22×300入数(個)1
アイアンストッパー アラオアイアンストッパーアラオ
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
469税込516
1個
5日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています皿ねじ用穴用いて固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
LEDライト 充電式 防水IPX6 サンワダイレクトLEDライト 充電式 防水IPX6サンワダイレクト
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。保管に便利な収納袋付きです。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
セット内容充電用ケーブル、収納袋電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約6~178光源LED色温度(K)約2600~6500(電球色)、2600(昼光色)、6500(赤色光)防塵防水性能有IPX6充電時間(時間)約3.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)7800光束(Lm)白色光:20~1300ルーメン/赤色光:10ルーメンLED寿命(時間)約25000調光範囲無段階
リュクス 磁気ネックレス メイダイリュクス 磁気ネックレスメイダイ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
365日オシャレしながらコリ対策!留め具もピタッと楽々装着! 150mTのネオジム磁石4個使用 強力パワーで血行を良くしてコリの症状を改善 マグネット式留め具で、着脱簡単。5cmのアジャスター付きでサイズ調整も可能 磁気ネックレスに見えないデザインでさりげなくコリ対策出来る ジュエリー感覚で着けられるシンプルでエレガントなデザイン 選べる3つのデザイン展開 お手入れ方法:着用後は、乾いた柔らかい布(眼鏡クロス等)で汗や汚れを優しく拭いてください。 こまめにお手入れいただくと、汚れやくすみを防ぎ長くご利用いただけます。
用途ネックレス ジュエリー 磁気アクセサリー 血行改善 肩こり 磁気治療 血行促進 家庭用永久磁石磁気治療器 日本製材質ネオジム磁石、真鍮(合金メッキ)、キュービックジルコニア、ステンレス長さ(cm)約40-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AGBZX00089000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
磁石で!消しクズキャッチ消しゴム レモン磁石で!消しクズキャッチ消しゴムレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
鉄粉を混ぜ込んだ消しゴム。消しカスをケース底部のネオジム磁石で吸着するお掃除機能が特徴。
用途鉛筆用筆記線消し。字消し。タイプファンシードリーム
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーンシンワ測定
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
sm@rt オーブントースターブラシ アズマ工業sm@rt オーブントースターブラシアズマ工業
999税込1,099
1本
5日以内出荷
磁石ですっきり収納!オーブントースターブラシ
用途オーブントースターの庫内・くず受けのお掃除に!オーブントースターンの側面や冷蔵庫に取り付けて保管できます庫内の奥まで届き安やすいアーチ状のグリップです。毛丈が長い為庫内のスキマや入り組んだところにも届きやすいブラシです。こびりついた汚れを落としやすい便利なスクレーパー付きです材質本体:ポリプロピレン ブラシ:PBT、 磁石カバー:熱可塑性エラストマー 磁石:ネオジム磁石質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×192×20
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
マグネットでピタッと固定 MagSafe対応クリップ型スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック)マグネットでピタッと固定 MagSafe対応クリップ型スマートフォンスタンドOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
MagSafe対応スマホをピタッと固定できるスタンド・固定部分にはネオジム磁石を採用・しっかり開閉するクランプ・お好みの角度に調節可能・折りたためるから持ち運びに便利・置き型スタンドや自撮り棒代わりとしても・メタルリングと端末用保護シールが付属・安心の6ヵ月保証
付属品端末用保護シール、メタルリング(約 Φ55mm)、取扱説明書(保証書付)材質ポリカーボネート、ネオジム磁石(N52)、シリコン寸法(mm)(本体)約 60(W) × 37(D) × 183(H) (※折りたたみ時 (H) は約101)ブラック質量(g)(本体):約 127対応マグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォンなどMagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone 12以降)、Qi2対応機器保証期間6ヵ月耐荷重(g)約 300
多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ)多用途強力マグネット・カラビナタイプFIRST PRO(ファーストプロ)
659税込725
1個
3日以内出荷
ネオジム磁石を採用しており、鉄製の壁面や棚などにしっかり固定できます。小型ながら高い吸着力を発揮するため、省スペースで活用可能です。フック部分がカラビナになっているため、工具やカギ、バッグなどを簡単に取り付け・取り外しできます。フック部分は360度回転が可能です。磁石で固定するので、壁や天井に穴を開けずに設置できます。必要に応じて位置を変えられるので多用途にご使用できます。
用途工場・オフィス・倉庫・ご家庭・キッチン・ガレージなどあらゆる場所で物の吊下げに使用できます。材質(本体)スチール/ネオジム磁石タイプカラビナフック仕上ニッケルコート水平耐荷重(kg)3
LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色 マリンテックLED回転灯 シガレットソケット付き 黄色マリンテック
14,980税込16,478
1式
予約販売
最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-YC寸法(mm)Φ110×53.8黄色質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLEDオスラム社製マグネットネオジム磁石防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色 マリンテックLED回転灯 シガレットソケット付き 黄色マリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高品質・高出力なLED回転灯超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×32個(32W)完全防水仕様の本格的回転灯黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き2V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRL-YC寸法(mm)Φ111×123黄色(アンバー)質量(g)645規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLEDオスラム社製マグネットネオジム磁石防水保護等級IP67発光パターン11種類
メタルマグネットフック16kg ミツヤメタルマグネットフック16kgミツヤ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様16kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約16、(天井吊)約28フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)40×65
メタルマグネットフック3kg ミツヤメタルマグネットフック3kgミツヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様3kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約3、(天井吊)約4フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)25×50
メタルマグネットフック10kg ミツヤメタルマグネットフック10kgミツヤ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様10kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約10、(天井吊)約20フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)37×55
メタルマグネットフック6kg ミツヤメタルマグネットフック6kgミツヤ
839税込923
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様6kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約6、(天井吊)約8フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)30×50
MAGマスターV2 HolsteryMAGマスターV2Holstery
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。V2はランヤードループ、ベルトクリップにアクセスしやすいカットアウトを追加。ツールを保護し、グリップ力を高める硬質ゴム製キャップで、最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトにフィット。本体ボディとベルトクリップには耐久性のあるガラス繊維強化ナイロンを使用しており、素早くクリップオン/オフ可能。
用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。仕様ランヤードループ・カットアウト材質ナイロン・ラバーブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)材質(磁石)ネオジムN52磁石
MAGマスターPRO HolsteryMAGマスターPROHolstery
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。材質アルミ・スチール・ラバーブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ材質(磁石)ネオジムN52磁石
STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&へクスローブ極短エンジニア
2,998税込3,298
1式
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18
STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&へクスローブ極短エンジニア
2,998税込3,298
1式
3日以内出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18
マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 B Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 BAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
オールドバンタム用のマグネットブレーキです。※こちらの商品は、純正スプールには適合しませんのでご注意ください。Avail製マイクロキャストスプール使用時のみお使いいただけます。このパーツを使用することで、遠心・マグネットブレーキどちらのフィーリングもお楽しみいただけます。お客様のお好みに合わせてブレーキの種類をお選びください。(遠心とマグネットを併用することも可能です。)また、スプール交換時などにブレーキブロックの脱落・紛失が無くなるメリットもあります。
付属品4Φ×3.5mm2個 4Φ×4.0mm2個 ※計4個のネオジム磁石が付属します。適合機種MB-BTM-B適合:バンタム10/201(鋳造) ※純正スプール使用不可 ※SG表記のモデルも対応材質本体:ポリアセタール樹脂(黒色)質量(g)本体:5.2 ※マグネット込みの質量内径(Φmm)MB-BTM-B:取付部内径11.70マグネット最大装着数:4Φの磁石×6個
マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 A Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 AAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
オールドバンタム用のマグネットブレーキです。※こちらの商品は、純正スプールには適合しませんのでご注意ください。Avail製マイクロキャストスプール使用時のみお使いいただけます。このパーツを使用することで、遠心・マグネットブレーキどちらのフィーリングもお楽しみいただけます。お客様のお好みに合わせてブレーキの種類をお選びください。(遠心とマグネットを併用することも可能です。)また、スプール交換時などにブレーキブロックの脱落・紛失が無くなるメリットもあります。
付属品4Φ×3.5mm2個 4Φ×4.0mm2個 ※計4個のネオジム磁石が付属します。適合機種MB-BTM-A適合:バンタム100/200(切削) ※純正スプール使用不可 ※SG表記のモデルも対応材質本体:ポリアセタール樹脂(黒色)質量(g)本体:5.2 ※マグネット込みの質量内径(Φmm)MB-BTM-A:取付部内径11.80マグネット最大装着数:4Φの磁石×6個
マイクロキャストブレーキ SXHS16 Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ SXHS16Avail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speed用のマイクロキャストスプールを マグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。 この商品はAvail製Microcast Spool MS-SXHS1618R専用のマグネットブレーキです。 軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。 磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。
適合【スプール】MS-SXHS1618R専用 純正プール及びMS-SXHS1618R以外のスプールには使用不可【リール】Microcast Spool MS-SXHS1618Rを装着した ABU Morrum SX1600C/SX1601C Hi-Speedセット内容マグネットブレーキユニット×1個 マグネット直径4mm×厚さ5mm×4個材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) 磁石:ネオジム磁石 Φ4×5 (4ヶ入り)質量(g)5.9マグネット最大装着数:マグネット直径4mm×厚さ5mmが6個装着可能 (購入時、マグネット直径4mm×厚さ5mm×4個が付属)
マイクロキャストブレーキ SHSC-05A Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ SHSC-05AAvail(アベイル)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
スクリュータイプのマグネットブレーキです。ねじ込み量でブレーキ力を調整しますので、微調整が可能です。すべてのシマノ用マイクロキャストスプールに対応はしておりません。対応機種はあらかじめご確認ください。
材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) オーリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石(Φ4×3mm 4ヶ)寸法(mm)調整範囲:約2.5のストローク 最小値(ネジを締めこみ短くした状態):約16 最大値(ネジを緩めて長くした状態):約18.5 直径(本体部分の最大値):20.0質量(g)5.2
マイクロキャストブレーキ BC Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ BCAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
イスズ製BCシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。イスズ純正スプール等、他社製のスプールには使用できません。遠心ブレーキとマグネットブレーキの併用はできません。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(白色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ20.8×12.5 磁石:Φ4×2.0 磁石:Φ4×3.0 磁石:Φ4×4.0質量(g)本体:4.0 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
マイクロキャストブレーキ AMB2518 Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ AMB2518Avail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Microcast Spool AMB2518TRに対応するマグネットブレーキです。スプール本体にブレーキユニットを装着しませんので、スプール本体の重量の増加を防ぎます。マグネットブレーキ本体はスクリュー方式によりブレーキディスクとの距離を調整できるので、ブレーキ力の細かな調整が可能です。より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるために、マグネットブレーキとPEラインの組み合わせがおすすめです。
適合【スプール】Microcast Spool AMB2518TR ※Microcast Spool AMB2520R/AMB2540R/AMB2560Rには不適合【リール】Microcast Spool AMB2518TRを装着した アンバサダー2500C/2500CDL/2501C/2600C/2601C材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) Oリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石 Φ4×3 (4ヶ入り)質量(g)5.5
マイクロキャストブレーキ AMB1540 Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ AMB1540Avail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ適合【スプール】Microcast Spool AMB1540R/2540R/3540R 専用材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(白色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ20×14 磁石:Φ4×3.5質量(g)本体:3.6 磁石:0.33(1ヶ)
マイクロキャストブレーキ AMB1520PE Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ AMB1520PEAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ適合【スプール】Microcast Spool AMB1520R/2520R/3520R 専用材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ21.4×14 磁石:Φ4×4.0 2ヶ Φ4×3.5 1ヶ Φ4×3.0 1ヶ質量(g)本体:4.6 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
マイクロキャストブレーキ AMB1520 Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ AMB1520Avail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ適合【スプール】Microcast Spool AMB1520R/2520R/3520R 専用材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ21.4×14 磁石:Φ4×4.0質量(g)本体:4.6 磁石:0.4(1ヶ)
マイクロキャストブレーキ AMB1518 Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ AMB1518Avail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
マイクロキャストブレーキ AMB1518Microcast Spool AMB1518TR専用のマグネットブレーキです。スプール本体にブレーキユニットを装着しませんので、スプール本体の重量の増加を防ぎます。マグネットブレーキ本体はスクリュー方式によりブレーキディスクとの距離を調整できるので、ブレーキ力の細かな調整が可能です。より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるために、マグネットブレーキとPEラインの組み合わせがおすすめです。
適合【スプール】Microcast Spool AMB1518TR ※Microcast Spool AMB1520R/AMB1540R/AMB2518TRには不適合【リール】Microcast Spool AMB1518TRを装着した アンバサダー1500C/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) Oリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石 Φ4×3 (4ヶ入り)質量(g)5.5
マイクロキャストブレーキ ALD1224K Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ ALD1224KAvail(アベイル)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
マグネットブレーキ:MicrocastBrake ALD1224KMicrocast Spool ALD1224R専用のマグネットブレーキです。本体にネオジム磁石(4×4mm)が5ヶ付属します。磁石の個数でブレーキの効きを調整します。※Microcast Spool ALD1224R以外にはご利用頂けません。磁石の取り付けについて・N極とS極が交互に並ぶようにします。・ブレーキ本体に磁石の取り付け穴は10ヶありますが、連続して配置した方がブレーキの効きは強くなります。・磁石を取り外すときは、リールに付属のレンチ、 鉄製のドライバーなどを磁石にくっつけて引き抜いて下さい。・磁石は5ヶ付属いたしますが、ブレーキの効きが強いときは磁石の個数を減らし、弱いときには磁石の個数を増やして調整してください。・磁石の数を5個以上に増やす際には、4×4mmの磁石を別途ご注文下さい。
仕様磁石の最大取り付け数:10ヶ付属品ネオジム磁石(4×4mm)5ヶ適合スプール:Microcast Spool ALD1224R ※ Microcast Spool ALD1224R以外にはご利用頂けません。ご注意下さい。材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色) 内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ) 磁石部分:ネオジム磁石質量(g)本体:4.3 磁石:0.5(1ヶ)
マイクロキャストブレーキ 21CNQ Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ 21CNQAvail(アベイル)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Microcast Spool 21CNQ専用のマグネットブレーキです。(純正スプールへの取り付け不可)より軽いルアーをキャストしたい場合は、PEラインとマグネットブレーキのコンビネーションがおすすめです。
付属品Availオリジナルパーミングピン適合【リール】21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31質量(g)4.9マグネットネオジム磁石 Φ4mm×3mm(4ヶ装着済)
マイクロキャストブレーキ 20MT Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ 20MTAvail(アベイル)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シマノ 20メタニウム専用マイクロキャストブレーキです。より軽いルアーをキャストしたい場合は、PEラインとマグネットブレーキのコンビネーションがおすすめです。マグネットブレーキは、SVSインフィニティ用の外部ダイヤルを使い、外部からの調整が可能です。適合スプールは、Microcast Spool 20MT24R とMicrocast Spool 20MT42Rの2機種となります。購入時は4個のマグネットが付属しています。お好みでマグネットの追加も可能です。サイズは4x3です。
質量(g)4.94マグネットネオジム磁石 Φ4mm×3mm(4ヶ装着済)
マイクロキャストブレーキ 18BTM Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ 18BTMAvail(アベイル)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
18バンタムMGL用マイクロキャストスプールの2機種に対応するマグネットブレーキです。スプール本体にブレーキユニットの重量が無くなりますので、スプール自体の重量の増加を防ぎます。
適合【スプール】Microcast Spool 18BTM36RI Microcast Spool 18BTM58RI【リール】18バンタムMGL 各ギヤ比、左右ハンドルモデルとも共通です。材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) 磁石:ネオジム磁石Φ4×3(6ヶ付属)質量(g)全長:5.2
マイクロキャストブレーキ Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキAvail(アベイル)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
15/18アルデバラン50/30用マイクロキャストスプール専用のマグネットブレーキです。※旧モデルとは違い、15/18アルデバラン専用モデルです。スプール本体にブレーキユニットが付きませんので、スプール重量の増加を防ぎます。より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるためにマグネットブレーキとPEラインのコンビネーションがオススメです。
適合【スプール】Microcast Spool ALD1518TRI Microcast Spool ALD1532RI材質本体:ポリアセタール樹脂 磁石:ネオジム磁石 Φ4×3質量(g)6.3本体高さ(mm)20.8
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら