520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石 適合ねじM1.6
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。 薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラや照明をネオジウム磁石で強力貼付け。製品の取付け穴を利用してスチール面に磁力で吸着。取付け面への穴加工が不要。
用途防犯カメラ・監視カメラ・照明機器などのスチール面への取付け。 高さ(mm)マグネット部:5 ねじ径M4 ねじ長さ(mm)9 入数5個組
1箱(5箱)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当 取付ねじ並目 最高使用温度(℃)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吸着力(N)91 外径(Φmm)16 高さ(mm)8 磁石寸法(mm)Φ12.5×2 取付ねじM5×0.8 深さ5.5 トラスコ品番440-9914 材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール 質量(g)10 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マグエバーネオジム磁石 丸型
RoHS
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途・吸着用 キャップスチール マグネットネオジム磁石
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状角型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)30 高さ(mm)30 質量(g)190 奥行(mm)30 吸着力(N)200 取付ねじ(並目)M6×1.0 ねじ深さ(mm)6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)41 高さ(mm)42 取付ねじ(並目)M8×1.25 ねじ深さ(mm)7
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
1袋(1個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
236 税込260
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 公差(mm)直径:+0/-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)7.8 質量(g)0.7 吸着力(N)2 深さ(mm)取付ねじ:3 公差(mm)直径:+0/-0.1 取付ねじサイズM2×0.4 直径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷

ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い磁気エネルギーを持つ磁石です。皿ネジで取り付けて使用することができます。防錆処理としてニッケルメッキで表面処理を施しています。
表面処理Niメッキ 耐熱温度(℃)約80 残留磁束密度(T)1.13(11300G)~1.32(13200G)
1箱(20個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。 吸着力(N)17 幅(mm)10 適合ねじM3 材質マグネット:ネオジム磁石
1袋(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)