人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1162
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質鉄
径(Φmm)4
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5
使用場所屋内用
耐荷重(g)950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)26
材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
厚さ(mm)1.5
質量(g)17
表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
円板型のネオジム磁石を通すと、渦電流の不思議な現象が観察できます。
寸法(mm)Φ28×500
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
円板型のネオジム磁石を通すと、渦電流の不思議な現象が観察できます。
寸法(mm)Φ28×500
1個
¥3,988
税込¥4,387
翌日出荷
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)45×3×50H
タイプ補助板
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想の用箋挟。従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。
サイズA4
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
衣類の部分洗い、小物のお洗濯に。
用途洗濯機・浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。軟らかい素材でできているので、洗面台の曲面にピッタリ押し当てて使用できます。裏表どちらも使用することができます。また指を通す穴付きで持ちやすい形状です。
材質本体:ポリエチレン、磁石:ネオジム磁石
質量(g)1
寸法(幅W×高さH)(mm)約100×210
耐熱温度(℃)50
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
止水板【水用心】はアルミの総合メーカーUACJで作り上げた止水性と導入しやすい価格を両立した製品になります。水用心アジャストタイプはマグネットで簡単に設置できる止水板です。大人一人で2分で設置できます。(※開口幅1.9mまでの扉に対応可)。事前に簡単な取付作業が必要ですが、お客様ご自身で行えますので、業者による取付工事が不要となり、水害対策の導入コストを抑えることができます。取付作業はすべて強力両面テープで行いますので、特殊な工具は一切使いません。マグネットも強力なネオジム磁石シート使っているので外れる心配もなし!。扉枠には磁性板を取り付けるだけなので平常時の建物入り口の外観を損ねません。従来の土嚢であれば手入れが大変で設置することにも時間がかかりますが、止水板【水用心】なら一人でもたった2分で設置できます。ご自宅や職場のサッシと同じアルミであるため、保管さえきちんと行えば長く使用できます。(※但し、保証期間は1年とさせて頂きます。)。土嚢の100倍の止水性能を持っています。1枚の重量は14kgで大人一人でも持ち運べる軽さです。
用途脱着式アルミ止水板
付属品磁性板 2本(SUS430)、取付用アタッチメント 2本(SUS430、ネオジム磁石シート、止水ゴム)
トラスコ品番681-6236
材質アルミ押出形材
高さ(mm)550
奥行(mm)33
止水能力JIS A 4716 Ws-3等級相当
幅(m)2
1枚
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
コミュニケーションも集中も、「変化する活動」に適したコンパクトテーブル連結した状態で配線を出すことができる、天板切り欠きあり。脚部にマグネット内蔵。テーブル同士の連結やレイアウト変更がスムーズ。※天板下のフレームはブラックのみです。(※W800×D800タイプのみ、天板下中央にオプションのパネルを下向きに装着可能です。)
幅(mm)800
質量(kg)16.6
高さ(mm)720
奥行(mm)800
キャスターあり
材質(フレーム)スチール角パイプ、焼付塗装
材質(天板表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)ABS
材質(脚)(支柱)アルミ押出し材、焼付塗装、POM(脚ベース)アルミダイカスト、焼付塗装(連結マグネット)ネオジム磁石(キャスター)ナイロン
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×720
サービス分類組立・設置・取付
コミュニケーションも集中も、「変化する活動」に適したコンパクトテーブル連結した状態で配線を出すことができる、天板切り欠きあり。脚部にマグネット内蔵。テーブル同士の連結やレイアウト変更がスムーズ。※天板下のフレームはブラックのみです。(※W800×D800タイプのみ、天板下中央にオプションのパネルを下向きに装着可能です。)
幅(mm)1200
質量(kg)19.3
高さ(mm)720
奥行(mm)600
キャスターあり
材質(フレーム)スチール角パイプ、焼付塗装
材質(天板表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)ABS
材質(脚)(支柱)アルミ押出し材、焼付塗装、POM(脚ベース)アルミダイカスト、焼付塗装(連結マグネット)ネオジム磁石(キャスター)ナイロン
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720
サービス分類組立・設置・取付
コミュニケーションも集中も、「変化する活動」に適したコンパクトテーブル連結した状態で配線を出すことができる、天板切り欠きあり。脚部にマグネット内蔵。テーブル同士の連結やレイアウト変更がスムーズ。※天板下のフレームはブラックのみです。(※W800×D800タイプのみ、天板下中央にオプションのパネルを下向きに装着可能です。)
幅(mm)800
質量(kg)14.1
高さ(mm)720
奥行(mm)600
キャスターあり
材質(フレーム)スチール角パイプ、焼付塗装
材質(天板表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)ABS
材質(脚)(支柱)アルミ押出し材、焼付塗装、POM(脚ベース)アルミダイカスト、焼付塗装(連結マグネット)ネオジム磁石(キャスター)ナイロン
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×600×720
サービス分類組立・設置・取付
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)5.49
色コルク
サイズ3L
タイプタテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ネオジウム磁石を採用。従来のフェライト磁石に比べ2倍以上の磁力をもつ美しいオールステンレス製のドアストッパーです。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式
仕様補助板付(強力粘着テープ付)
材質ステンレス、合成ゴム、ネオジウム(磁石)
色シルバー
質量(g)本体/230、補助板/45
寸法(cm)本体/7×25×4.5、補助板/直径8.3×0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付きます。超強力磁石(ネオジム磁石)使用。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。バススポンジを斜めに収納することができるので、水切れ抜群です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です
用途バススポンジの収納に。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、スポンジホルダー:ステンレス鋼線
寸法(mm)85×60×120
質量(g)50
タイプスポンジホルダー
取付け方法マグネット
耐荷重(g)300
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
こんなお得な商品も!

荷崩れ防止リール 台車用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用
トラスコ品番828-5076
材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス
質量(g)880
タイプ屋外使用可
ベルト幅(mm)30
使用温度範囲(℃)-10~50
ベルト長さ(m)3.7
ベルト色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)
端末仕様クロスフック
材質(ベルト)ナイロン(黒)
ベルト厚(mm)0.5
マグネットネオジム磁石2個付
適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)
質量(g)約880
長さ(m)0.03×3.7
使用温度範囲(℃)-10~50
型番LF-3037
メーカー中発販売
アズワン品番65-2135-73
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
材質異方性ラバー磁石
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
吸着力(N/cm2)0.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ