41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-33 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下 アズワン品番65-2218-54
1組(50個)
3,210 税込3,531
8日以内出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-45 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ12×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
4,240 税込4,664
翌日出荷

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個 アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
3,210 税込3,531
翌日出荷

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-43 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

1袋(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-35 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ12×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
4,240 税込4,664
翌日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅(mm)257 トラスコ品番114-9037 材質本体:アクリル樹脂、フタ部分:ネオジム磁石 質量(kg)1 タイプボックス型 商品タイプ本体
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 仕様5メッシュ、取っ手付 金網線径(mm)0.75 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ8×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
2,170 税込2,387
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ8×1 使用温度(℃)80度以下 入数50個入り
1組
2,170 税込2,387
翌日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用。従来のフェライト磁石に比べ2倍以上の磁力をもつ美しいオールステンレス製のドアストッパーです。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式 仕様補助板付(強力粘着テープ付) 材質ステンレス、合成ゴム、ネオジウム(磁石) シルバー 質量(g)本体/230、補助板/45 寸法(cm)本体/7×25×4.5、補助板/直径8.3×0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。 シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。 ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。 そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、 設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。 フックの形状は2種類。
用途プラ・木・ガラス等に 耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm) 材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 耐熱温度(℃)約80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブブラケットは、フラットコード温度プローブ(対象製品型番: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027)に適しています。プローブブラケットは、ネオジム磁石、結束バンド、粘着テープ、またはネジで固定することができます。
付属品プローブブラケット×1、結束バンド×5、両面テープ×1、ネオジム磁石×2
1個
2,898 税込3,188
26日以内出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。貼付けスタンドタイプ。 ミニスタンドタイプなので場所を取らず粘着シールでしっかり設置。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・スタンド:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、スタンド:約8、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、スタンド:約38×26×38 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H3050●耐荷重(kg):1(取付面に対し水平方向)2(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体/ABS樹脂ヨーク/防錆処理鉄板磁石/ネオジウム磁石フック/ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm アズワン品番68-1844-78
1箱(20個)
5,900 税込6,490
翌日出荷

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。着磁パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
仕様●形状:シート型●サイズ:長さ1000mm×幅100mm×厚み0.8mm●材質:等方性ラバー●着磁パターン:片面多極着磁●主な使用用途:センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 アズワン品番65-6676-07
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

日進医療器ユニコ磁気バン
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。 裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復を図ります。
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(36個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器ユニコ磁気バン
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復図ります。
仕様●磁石の厚み:約3mm●粘着テープサイズ:約2.0×2.3cm 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(36粒)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの機能でズレ・傷を解消。重たいドアでもギュッとふんばる 4個の超強力カネオジウム磁石でドアにガチッとしっかり固定できます。 本体台座部全体を包む樹脂製保護カバーでドアを傷からしっかり守ります。 ドアをとめる最適な角度で設計された大型脚キャップが底面でギュッとふんばります。 パイプ脚は操作性抜群のワンタッチ上げ下げ機構(ドアの開閉に便利な機構) 付属の粘着性式補助板を使用することにより、アルミ製・木製ドア等にも取り付けできます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NI02731 スティーリー カーマウントキット NiteIze 動画あり
マルチステッカーにマグネットを貼るタイプ、スティーリー カーマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オリジナルシリーズは、マルチステッカーにマグネットを貼るタイプで、繰り返し貼り替えが可能です。※粘着面が弱くなったら水で洗浄し、乾燥しないようにガラス面等に貼り付けて保管してください。ダッシュマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

NI03487 スティーリー ヴェントマウントキット NiteIze 動画あり
マルチステッカーにマグネットを貼るタイプ、スティーリー ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オリジナルシリーズは、マルチステッカーにマグネットを貼るタイプで、繰り返し貼り替えが可能です。また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。※粘着面が弱くなったら水で洗浄し、乾燥しないようにガラス面等に貼り付けて保管してください。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ヤマト(事務用品)テープノクリップフセン
カッター付テープ型フセン「テープノフセン」にクリップと磁石がついてさらに便利になりました。 フセンの裏は全面のり付で、ピッタリ貼れる。 カッター付なので、好きな長さに簡単カットができる。 手帳などをクリップで挟み手軽に携帯。 磁石付きで引き出しや冷蔵庫など置き場所を固定。
仕様通常粘着 材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター、クリップ:PS、磁石:ネオジム 長さ(m)10 テープ幅(mm)15 商品構成単色
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大一鋼業マーキータグ
エコ商品
様々な場所に対応。3種の取付け方。 少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。 マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。 キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス 耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)