磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
吸着力(N)17
幅(mm)10
適合ねじM3
材質マグネット:ネオジム磁石
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
材質マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)10
適合ねじM3
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
磁性のある金属材料で作られたプレート。
プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。
強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30
台座径(Φmm)吸着面:約64
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。貼付けスタンドタイプ。
ミニスタンドタイプなので場所を取らず粘着シールでしっかり設置。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・スタンド:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、スタンド:約8、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、スタンド:約38×26×38
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。エアコン吹き出し口取り付けタイプ。
マグネット吸着だから近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約14、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、エアコンアタッチメント:約32×38×56
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード