定格消費電力(W)5.8
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
全光束(Lm)420
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.099
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
全長(mm)66
質量(g)58
タイプ広角タイプ
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)35
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
ビーム光束(Lm)170
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.06
最大光度(cd)810
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
色(本体)白
外径(mm)50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)38
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)450
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra92
ビーム光束(Lm)230
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)
入力電流(mA)80(100V)
光度(cd)最大3350
光束(Lm)【器具】450
外径(mm)50
配光角度(°)20
グリーン購入法適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)630
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1040
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
定格電流(mA)82
配光角度(°)40
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6
質量(g)44
タイプ屋内用
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)50×66
ビーム角(度)25
定格入力電流(mA)85
電球の種類LED
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)400ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)400
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1500
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
定格電流(mA)110
配光角度(°)40
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)240ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)840
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)240
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)240
エネルギー消費効率(Lm/W)123.5
定格電流(mA)110
配光角度(°)20
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)610
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1080
エネルギー消費効率(Lm/W)132.6
定格電流(mA)82
配光角度(°)40
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球
材質ガラスほか
サイズ(mm)50×50×62
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)62
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
質量(kg)0.3
電圧(V)100
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED電球
直下近接限度(cm)30
適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
埋込穴(Φmm)75
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)380ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)820
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)380
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1400
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
定格電流(mA)110
配光角度(°)40
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
50W形(メーカー比)
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
全長(mm)62
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(広角)35
1個
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)69
口金E11
定格消費電力(W)5.5
外径(mm)50
電球の種類LED
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)25
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)270ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)820
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)270
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)4100
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
定格電流(mA)110
配光角度(°)20
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
75W形(メーカー比)
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)65
定格電圧(V)110
全長(mm)62
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(広角)35
1箱(2個)
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
関連キーワード