358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスRFフレックス
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
1巻(50m)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
34 税込37
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオフレックスPgアダプター
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
特価
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスMAS-MSコネクター
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)








MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)





MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
特価
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)