カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(83)
    • 実験研究用シリコンゴムシート(3)
    • 実験研究用ゴムスポンジ紐(3)
  • 手袋(87)
    • 溶剤用手袋(19)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(8)
    • ネオプレンゴム ディスポ手袋(3)
    • 酸、アルカリ用手袋(5)
  • 制御機器(784)
    • キャビネット用パッキン(1)
  • 機構部品(94)
    • ワンタッチ窓、点検窓(51)
  • メカニカル部品(157)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 測定用品(39)
  • 電気材料(34)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • ヘルスケア(19)
  • 安全保護具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 建築金物(17)
  • 物流用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 作業服(14)
  • 介護用品(13)
  • 安全標識(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 防犯用品(9)
  • 切削工具(9)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 医療(7)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「ネオプレン」の検索結果

1,696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインスプリント A679シリーズ 酒井医療インラインスプリント A679シリーズ酒井医療
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
ネオプレンの弾力性を生かした尺側偏位用のブレースです。MCP関節をやさしく長時間支持することができます。
仕様M 右用アズワン品番68-5617-84手首周り(cm)16.6~19.1(手関節周径)
発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き)ファミリー・ライフ
7,298税込8,028
1着
12日以内出荷
電熱ヒーターと裏起毛で冬の外出も身体ポカポカ!軽量で伸縮性があり動きやすく、ジャケットや作業着のインナーとして着込んで寒さ対策に。アウトドア、家の中、通勤時などで大活躍!即時発熱で寒さ知らず!5つの電熱ヒーター搭載:背中・腹・腰を同時に温める!!裏側は裏起毛でさらに暖か!!3段階温度調節可能!高温モード:赤色(約65度)、中温モード:白色(約55度)、低温モード:青色(約45度)今すぐ使える!ACアダプター+大容量モバイルバッテリー付き男女兼用タイプ
仕様両脇ポケット付き、前ファスナー付属品ACアダプター、モバイルバッテリー(5,000mAh)材質表地:ネオプレン、裏地:ポリエステルブラック電源モバイルバッテリー(付属)
TOUR MASK "CARBON" POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)TOUR MASK "CARBON"POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
排ガス・PM2.5・花粉対策に。交換可能な多層フィルターを採用した、バルブ付き立体構造スポーツマスクです。オートバイやモトクロス、ロードバイク、スノースポーツ、サバイバルゲームなど、アクティブシーンでの使用におすすめです。
付属品多層立体フィルター×2枚カーボンサイズONE SIZE素材ネオプレン(低臭タイプ)
TOUR MASK "CAMOUFLAGE" POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)TOUR MASK "CAMOUFLAGE"POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
排ガス・PM2.5・花粉対策に。交換可能な多層フィルターを採用した、バルブ付き立体構造スポーツマスクです。オートバイやモトクロス、ロードバイク、スノースポーツ、サバイバルゲームなど、アクティブシーンでの使用におすすめです。
付属品多層立体フィルター×2枚カモフラージュサイズONE SIZE素材ネオプレン(低臭タイプ)
TOUR MASK "BLACK" POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)TOUR MASK "BLACK"POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
排ガス・PM2.5・花粉対策に。交換可能な多層フィルターを採用した、バルブ付き立体構造スポーツマスクです。オートバイやモトクロス、ロードバイク、スノースポーツ、サバイバルゲームなど、アクティブシーンでの使用におすすめです。
付属品多層立体フィルター×2枚ブラックサイズONE SIZE素材ネオプレン(低臭タイプ)
フィネッセ・イット スキャロップ パッド PN13441 3M(スリーエム)フィネッセ・イット スキャロップ パッド PN134413M(スリーエム)
15,980税込17,578
1パック(10個)
34日以内出荷
手研ぎ用アクセサリーで、耐久性のあるネオプレンゴム製。優れたサポート性と操作性を提供し、指跡が残りにくい設計。長時間の作業も快適で作業効率を向上させます。
用途研磨作業サイズ(mm)31.75危険物の類別非危険物
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】ネオプレンスポンジシート 6穴ノーブランド
1,444税込1,588
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
仕様穴種:ネオプレンスポンジ材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート硬度タイプC 25板厚(mm)2~50穴数6寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】ネオプレンスポンジシート 4穴ノーブランド
1,159税込1,275
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
仕様穴種:ネオプレンスポンジ材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート硬度タイプC 25板厚(mm)2~50穴数4寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】ネオプレンスポンジシート 3穴ノーブランド
1,016税込1,118
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
仕様穴種:ネオプレンスポンジ材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート硬度タイプC 25板厚(mm)2~50穴数3寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】ネオプレンスポンジシート 2穴ノーブランド
873税込960
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
仕様穴種:ネオプレンスポンジ材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート硬度タイプC 25板厚(mm)2~50穴数2寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】ネオプレンスポンジシート 1穴ノーブランド
730税込803
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
仕様穴種:ネオプレンスポンジ材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート硬度タイプC 25板厚(mm)2~50穴数1寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】ネオプレンスポンジシート 穴なしノーブランド
30税込33
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート硬度タイプC 25板厚(mm)2~50穴数0寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
カメラ用ハーネスダブルショルダーストラップ長さ調整可能2台携帯用 bitstrongカメラ用ハーネスダブルショルダーストラップ長さ調整可能2台携帯用bitstrong
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ダブルショルダー一眼レフカメラストラップ。片側を取り外して、シングルショルダーストラップとして使用することもできます。厚さ8mmの合成ゴム素材(ネオプレンゴム)でできており、弾力性と人間工学に基づいたフィット感を備えています。良い減圧効果を提供することができ、撮影中にカメラを長時間運んでも疲れを感じません。ストラップは長さ調整可能
用途ハーネスタイプのカメラストラップを使えば、胸にカメラを固定することができるので、負担のかかりやすい一眼レフなどの大きめのカメラを運ぶのに適しています。胸で固定するのでシャッターチャンス時にすぐにカメラを構えることができます。材質合成ゴム素材+ABS樹脂+プラスチック+鉄質量(g)266耐荷重(kg)(シングル)2長さ(cm)【アンダーアーム部】40~55【ショルダーストラップ部】40~150ストラップ幅(mm)ショルダーアーム:25 / アンダーアーム:20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ショルダ-パッド】95×400×12モデルK017
Neoprene REEL COVER スタジオオーシャンマークNeoprene REEL COVERスタジオオーシャンマーク
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ネオプレン素材のベイトリール専用リールカバー。?ロッドにリールを装着した状態でも取付可能(左右兼用)。船上や車での移動中、家での保管の際に活躍します。
”ローラーキャビネット” 仕切板付 TRUSCO”ローラーキャビネット” 仕切板付TRUSCO
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
仕様ボールスライドレール付属品シリンダー錠(鍵2枚付)材質天板マット付ネオプレンスポンジ、厚さ5mm、本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタンブラック高さ(mm)950奥行(mm)460間口(mm)763キャスター固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)420
”ローラーキャビネット” TRUSCO”ローラーキャビネット”TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
仕様ボールスライドレール付属品シリンダー錠(鍵2枚付)材質天板マット付ネオプレンスポンジ、厚さ5mm、本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタンブラック高さ(mm)950奥行(mm)460間口(mm)763キャスター固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)420
セラハンドル DA-70 D&Mセラハンドル DA-70D&M
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
セラバンド/チューブトレーニングのグリップ。バックル機能で簡単装着。
アズワン品番62-0871-20素材ポリプロピレン・ネオプレン・ポリ塩化ビニール・ポリアセタール
インフューザーバッグ ネットタイプ INシリーズ エアライフジャパンインフューザーバッグ ネットタイプ INシリーズエアライフジャパン
59,980税込65,978
1箱(12個)
翌々日出荷
●輸液用ソフトバッグや経腸栄養剤を安全で容易に設置しやすいナイロンネットタイプです。●単患者使用として設計されており、院内感染対策にも貢献します。●素材はラテックスやDEHP、ネオプレン不使用のため、安心してご使用いただけます。●加圧時の疲労を和らげる大型の送気球を装備しています。●360° 視認性の高いカラーゲージが加圧状態を分かりやすく表示します。
仕様1000mL 1箱 12個入材質バッグ/ナイロンネット容量1000mLカラーコードアズワン品番69-8916-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10357000020医薬品医療機器等法一般医療機器最大加圧(kPa)40(300mmHg)
ヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー 歯愛メディカルヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー歯愛メディカル
599税込659
1足
翌々日出荷
●フィット感抜群の室内用シューズ携帯に便利なジッパーバッグ入り。丸めて持ち運びもできます。※フィット感を重視しているため小さめに作られています。
材質スパンデックス、ネオプレンバッグ寸法(mm)ジッパーバッグ:約幅247×高142
マン丸君 谷口産業マン丸君谷口産業
21,980税込24,178
1箱(200枚)
6日以内出荷
角Uピン(大)用のワッシャーになります。固定ピン打込み部分からの雑草抑制や、固定強度をアップさせる効果があります。
用途マン丸君は固定ピン用のワッシャーです。材質ネオプレンゴム製規格Φ40×L94mm関連資料(0.32MB)
アンカーストラップ TOWAアンカーストラップTOWA
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。黒のネオプレンカバープロテクター付き
用途安全保護具引張強度(kN)ウェビング:27スリング幅(mm)45
デジタルステレオコンデンサーマイクロフォン+ビデオアクセサリー SHUREデジタルステレオコンデンサーマイクロフォン+ビデオアクセサリーSHURE
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
クリエイターのためのサウンド。スマートフォンを用意するだけ。業界をリードするManfrotto PIXI Iミニ三脚、スマートフォン用クランプ&シューマウントマイククリップ、USB-CケーブルおよびLightningケーブルが含まれています。すべてのアクセサリーをひとまとめに収納できるネオプレン製のロールアップバッグが付属リアルタイムモニタリングが可能な内蔵ヘッドホン出力クリアなオーディオを実現するための複数のセットアップ。(付属のスマートフォン用クランプは標準的なカメラ用三脚に接続可能な1/4インチネジを搭載しています。)オールメタル製5つのDSPプリセットモードによる詳細なステレオ音声収録Shure MOTIVオーディオアプリでプロ仕様のレコーディングを実現Shure MOTIVビデオアプリで画面コントロールが可能マイク使用中もスマートフォンの充電が可能(USB Type-Aケーブル&Apple USB3 カメラアダプタが別途必要)- iOSのみ*
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●出力コネクター:LTG, USB●必須ファンタム電源 (VDC):Bus powered via USB/LTGセット内容1 AMV‐88WS ウインドスクリーン1 AMV-PC スマートフォン用クランプ / シューマウントマイククリップ1 AMV‐LTG15 Lightningケーブル(38cm)1 AMV‐USBC15 USB-Cケーブル(38cm)1 Manfrotto(R)PIXI ミニ三脚1 ロールアップ式ツールバッグ幅(mm)27高さ(mm)27質量(g)79奥行(mm)77音圧レベル(dB)120SPL (At Minimum Gain, Flat Mode)ケーブル長(cm)38 / 15 in指向性Bidirectional, Cardioid
膝用サポーター×膝パッド KLEIN TOOLS膝用サポーター×膝パッドKLEIN TOOLS
8,498税込9,348
1組
当日出荷
圧縮サポーター×膝パッド商品です。圧縮サポーターの効果で仕事中の膝への負担を軽減します。通気性のある素材で1日中快適に過ごせます。袖口のグリップがあるので、パッドがずれません。薄型なので、衣服の下にもフィットします。洗濯機で洗えますペア商品です。
トラスコ品番690-9281材質ナイロン 61%、ネオプレンパッド 24%、エラスタン 7%、ライクラ 6%、シリコン 1.7%、TPU 0.3%長さ(mm)371幅(mm)196サイズM
膝用サポーター×膝パッド KLEIN TOOLS膝用サポーター×膝パッドKLEIN TOOLS
8,498税込9,348
1個ほか
当日出荷
圧縮サポーター×膝パッド商品です。圧縮サポーターの効果で仕事中の膝への負担を軽減します。通気性のある素材で1日中快適に過ごせます。袖口のグリップがあるので、パッドがずれません。薄型なので、衣服の下にもフィットします。洗濯機で洗えます。ペア商品です。
材質ナイロン 61%、ネオプレンパッド 24%、エラスタン 7%、ライクラ 6%、シリコン 1.7%、TPU 0.3%長さ(mm)371
膝パッド KLEIN TOOLS膝パッドKLEIN TOOLS
6,998税込7,698
1組
当日出荷
傷がつきにくいシェル素材を使用した膝パッドで、仕上げ面の傷や跡を防ぎます。ジェルとEVAフォームのパッドデザインにより、長時間使用しても軽量で快適かつ保護力を発揮します。仕上げられた床や敏感な表面の屋内作業に最適で、表面に傷や跡が残るのを防ぎます。ペアで販売され、フリーサイズです。
トラスコ品番690-9275材質ナイロン35%、TPE20%、ネオプレン15%、EVA15%、ポリエステル10%、金属5%長さ(mm)216幅(mm)165厚さ(mm)90サイズフリー
ネオプレンソックス OWNER(オーナーばり)ネオプレンソックスOWNER(オーナーばり)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
機動性高く、防寒&保温性に優れた2.5mm厚ネオプレンソックス!あw初期~梅雨、9月後半~大活躍!ネオプレン厚2.5mmで九頭竜や神通川など冷水河川は特におすすめ。ウェーダーソックスや冬季インナーソックスにも◎ネオプレンにより外気を遮断するので防寒性能や保温性も高く冬季の釣り全般にオススメ!滑り止めシリコンプリント中丸シューズやタビのシューズ内のズレを防ぎます。立ち込みや川切り時も踏ん張りが効くため安心です。
形態衣料
ライトスタイルガードタイツ OWNER(オーナーばり)ライトスタイルガードタイツOWNER(オーナーばり)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
気軽に楽しむにもしっかりとした機能で快適に!従来の2WAYストレッチ素材ではなく、保湿性、撥水性を持ったストレッチニット素材を採用。膝から下のスネの部分には生地の損傷を防ぐシリコンプリント。そして生地内側にはネオプレン3mm厚パットを装備し、ヒザ下を守ります。膝をつく作業が多い鮎釣りにおいて快適さを追求しました。お好みのショートパンツと合わせてご使用ください。生地・縫製ともに安心の日本製
形態衣料
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地長さ(mm)中指長さ:80厚さ(mm)0.6寸法(mm)掌周り:200全長(mm)230ハイビズオレンジサイズS規格EN388 2111XシリーズFastFit
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.6ハイビズオレンジ規格EN388 2111XシリーズFastFit
YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ ワイズギアYAT58 ハーフメッシュライディンググローブワイズギア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
吸汗速乾性メッシュ素材により、高い通気性と操作性を実現。暑い時期のライディングを快適にします。甲部のヨーロッパCE規格適合のナックルパッドと手首部のネオプレンゴムにより、心地よい装着感と防護性を両立しました。指先や甲部にウォッシャブルゴートレザーを採用することで、丈夫でしなやかなグローブとなっており、洗濯することも可能です。電導素材の採用により、グローブをしたままでもスマートフォンの操作が可能です。グローブ同士をつなぐことで紛失予防に役立つ、プラドットボタンを装備しています。
材質【甲側】フィールドセンサー(ポリエステル100%)、ウォッシャブルゴードレザー(山羊革)【平側】導電性合成スエード皮革
YAT53-R ストロークエアーグローブ ワイズギアYAT53-R ストロークエアーグローブワイズギア
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
【ストリートカジュアルにぴったりなデザインのエアスルーメッシュグローブ】手の甲にある大きなグラフィックや掌に施したエンボス加工が特徴的で、ストリートカジュアルにぴったりなデザインのエアスルーメッシュグローブ。手の甲や掌にはそれぞれハードプロテクターを内蔵し、転倒時の身体へのダメージを軽減。手首のベルト部分に合皮を使用することで、ジャケットとのひっかかりが少なく、快適にご着用いただけます。グローブを装着したままスマートフォンの操作が可能です。掌のプロテクターにカーボン素材を使用しています。手首外側にフォーム素材のプロテクターを使用しています。
材質合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ネオプレン、スパンデックスレッドサイズXXL寸法(cm)【全周】26※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。全長(cm)21
YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギアYL4003 バイク用スポーツレザーグローブワイズギア
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
スマホ操作可(人差し指)<甲側>カーボン素材のナックルプロテクター<平側>カーボン素材のプロテクタープロテクター周辺にソフトタイプのクッション<指>伸縮性を高めるシャーリング加工
材質【合成皮革】8%【ネオプレン】2%材質(裏地)ポリエステル 100%材質(表地)【牛革】44%【やぎ革】33%【ナイロン】13%
ネオプレン スポンジシート ケニスネオプレン スポンジシートケニス
1,598税込1,758
1枚(1枚)
6日以内出荷
耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
ロッド&スプールベルト PROX(プロックス)ロッド&スプールベルトPROX(プロックス)
819税込901
1個
9日以内出荷
ロッドやスプールの持ち運びに便利なネオプレンベルト
フィンガープロテクター PROX(プロックス)フィンガープロテクターPROX(プロックス)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
サーフキャスティングやジグキャストの必須アイテム指を守りラインの感覚を残すために人差し指部分は人工皮革を採用。手首部分は伸縮するネオプレン素材で違和感なくキャストする事が可能です。・カラー:ブラック・サイズ:フリー※左右両用
ロッドベルト PROX(プロックス)ロッドベルトPROX(プロックス)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
伸縮性に優れたネオプレン素材のロッドベルト。複数のロッドもホールド。
サイズ(cm)45×4.5
ティップガードカバー PROX(プロックス)ティップガードカバーPROX(プロックス)
709税込780
1個
9日以内出荷
竿先を守る穂先カバーロッドの穂先を守るクロス素材のティップカバー。ネオプレンロッドベルトで簡単しっかり固定。曲がりを防ぐグラス製のシャフト入り。長めサイズの55cmは胴調子の竿にもおすすめ。カラーはブラック×レッドパイピングとブラック×パープルパイピング。大切なロッドを守ってくれるアイテムです。
材質(生地)ナイロン/ (シャフト)エポキシグラス
耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA耐薬品手袋 トリオニック517MAPA
769税込846
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514MAPA
779税込857
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA耐薬品手袋 トリオニック522MAPA
1,998税込2,198
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら