超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をじゃましないピンタイプ。
つまんで傾けると軽く外すことができます。
小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
*フックを近づけるだけで強力吸着固定 *引っ張るだけではずれ、即釣り開始 *適応するルアー(などの)重さ30gまで・ブランク径5~13mm
用途従来の金属、樹脂のループに引っ掛けるタイプのフックキーパーでは、目視してループにフックを掛けて固定する。外す時にフックのカエシがループに引っかかりイライラ。ネオマグフックキーパーは目視しないで(見ないで)近づけるだけでネオジム磁石の強力磁石がフックを引っ張って吸着固定。ポイント移動後、釣り再開は目視なしで引っ張れば即フリーに。大小2つのOリングで細いロッドからブランク径13mmのサクラマス、バス、シーバスロッドまで装着できます。対応ルアーウエイト:~30g(トラウト、バス、シーバスルアー対応)。*激しくロッドを揺するとルアーが外れる事があります
仕様●適応ブランク径(mm):5~13●適応ルアー重さ(g):30まで
色ブラック
入数ネオマグフックキーパー本体1ケ、ゴムリング大小各1ケ
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。
材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
寸法(mm)61×25×57
色本体:ブラック・テープ:ホワイト
質量(g)123
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛
機能ショックアプソーバーあり
水平保持(m)1.3
爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪
特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
ワンタッチでサッと飲める水筒ホットドリンクも、コールドドリンクも使える温・冷両用スポーツマグ。
ワンタッチ中栓は片手でロック&オープンができます。魔法瓶仕様なので保温・保冷に優れています。
持ち運びしやすいポーチ。モールド底は衝撃に強くなっています。
材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
商品タイプワンタッチタイプ
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
運動後の水分補給に!サッと飲めるスポーツマグスポーツの後の水分補給にステンレス真空断熱構造だから冷たいままサッと飲めるマグボトル。
断熱2重構造でしっかり保冷できるスポーツマグ。片手で開けられるので素早く吸水できます。ロック機能のボタンも片手で簡単。
持ち運びに便利な専用ポーチ、肩掛けベルトとお名前記入欄がついています。ボトルを傷つけにくいモールド底。
容量(L)1
色ブルー
材質本体:ステンレス銅、フタ:ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、ポーチ:PVC・EVA
質量(g)620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×30
保温効力(℃)71以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1162
バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
用途関係者以外の立入制限に。
トラスコ品番666-8659
材質ポリエチレン
幅(mm)300
色ブラック
高さ(mm)130
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード