遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)
汎用性の高いカラー無地カードです。
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
カードインデックスを開かずに指示内容を確認できるシグナル。カラー別に指示内容やメッセージを決め、スライドセルにはさんで使用します。
縦(mm)30
横(mm)19
材質硬質塩ビ
色やけし難い蛍光色なので訴求力がありPOPカードに最適
材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)
の陽射し・夜のライト光を2枚のバイザーでカット
純正大型バイザー(奥行幅140~255mm)にも取付け可能
前後60mm/左右90mmスライド(純正バイザーミラー対応)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×330×60
寸法(mm)【スクリーン】330×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
サインペンで書き込めるPOP用紙です。
用途中古車展示等、内窓に貼るポップに。
材質蛍光紙(2ヶ所テープ付)
ギザギザの枠が目を引くプライスカードです。税込み価格の表示に。
汎用性の高いカラー無地カードです。
動きのある型抜きPOPで注目度アップ!マス目付きなので文字を揃えやすい。
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質PVC
寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格ISO/IEC 10373準拠
使用チップFeliCa Lite S RC-S966
コードシステムコード:88B4h
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
簡単な事柄やひらめきを素早くメモできます。アイデア・ヒントのメモにピッタリです。1件1枚で記入、分類、整理しやすい手頃なサイズをお選びください。
用途情報カード
材質上質紙104.7g/m2
寸法(mm)名刺/91×55
サイズ名刺サイズ
紙厚(mm)0.12
罫線無地
1パック(100枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字
付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド
質量(kg)1.7
消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。
電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)
印字密度180dpi×180dpi
印字方式ラインサーマル
印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒
フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)
用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm
サイズ(mm)145×195×148
インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス
文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)
紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
淡い青がきれいなレジロールです。
青色のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。
白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
用途キャンペーン用・販促用に。店舗ごと・曜日ごとの色分けに。引換券・順番券などに。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)63
巻き芯内径(mm)12
外径(Φmm)80以下
材質国産紙
色青
カラバリ豊富、書き出しスムーズ、水ににじみにくいジュースに新色登場。ビビットだけど主張しすぎない、優しいトーンがポイント。カラーの組み合わせ方や、書くシーンによって、スポーティーにも、おしゃれにもなる、書いて楽しいネオンカラーシリーズ。鮮やかな色合いながらも、優しいトーンが特長で、手帳やノートに書き込む際のアクセントとしてはもちろん、黒い紙やクラフト紙などにも書くことができるため、手紙やメッセージカードへのデコレーションなど幅広い用途で使うことができます。
種類顔料ゲルインキ
シリーズジュース
方式ノック式
本体寸法(mm)最大Φ10.3×143
本体サイズ(mm)全長:143 最大径Φ:10.3
ボール径(Φmm)0.5
関連キーワード