34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) LED100灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。 針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計です。 付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED 本体寸法(mm)断面約14×7 電源USB 5V/2A 付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)6 防水保護等級IP65(本体部分)
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト 最大出力USB:2.4A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

単3電池3本だけで『USBネオンチューブライト』を点灯させることができます。 家庭用電源やリチウムイオンを使用しない安全な運用に最適です。
電源単3電池またはDC5V 機能ON/OFFスライドスイッチ付き ケーブル長(cm)約25cm
1個
699 税込769
6日以内出荷

自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。 付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン RGB 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5 定格電圧(V)DC12 消費電力(W/m)6 防水保護等級IP65(本体部分)
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷

LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質シリコン断面 寸法(mm)7×14 周波数(Hz)50/60 最小曲げ半径(mm)30 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 断面寸法(mm)7×14 関連資料(40.79MB) 取扱説明書(0.88MB) 照射角度(°)160
1個(2m)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む) 本体質量(g)20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×33×7 機能ON/OFF切り替え、調光機能、点灯モード切替
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本トラストテクノロジーUSBネオンチューブライトベース
USBネオンチューブライトの台座。USBネオンチューブライト用のしっかりとした台座です。USBネオンチューブライトを様々な形に変形させたまま、置物として楽しむことができます。
仕様●電源:USB 5V/2A、または単三型乾電池×3本●サイズ:約92×92×68mm●重量:約83g アズワン品番67-0383-94
1個
839 税込923
5日以内出荷

乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに 点灯時間70時間 寸法(Φmm×m)22×10 電池単一電池2本(別売) 点灯方式交互点滅 LED赤・24個
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用USBアダプター
ホワイト 本体質量(g)70 対応100V 14A 合計1400W まで 最大出力2.1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×25
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m)10 質量(kg)1.8 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約28(スイッチ部含む) 本体質量(g)26 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60×13 機能ON/OFF切り替え
1個
589 税込648
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用USB延長ケーブル
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(m)約1.0(スイッチ部含む) 本体質量(g)40
1個
289 税込318
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用人感センサー
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約50(センサー部含む) 本体質量(g)31 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×50×25 機能人感センサー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約47(スイッチ部含む) 本体質量(g)39 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×25 機能ON/OFF切り替え、調光機能
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)6×51 規格1.5mA 100V
1組(10個)
649 税込714
当日出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)261 サイズ(mm)245×215(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)283 サイズ(mm)305×195(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)262 サイズ(mm)330×190(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)392 サイズ(mm)275×255(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)556 サイズ(mm)400×210(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)285 サイズ(mm)285×280(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)340 サイズ(mm)210×320(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)248 サイズ(mm)245×245(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)385 サイズ(mm)260×310(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。
仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。) 質量(g)353 サイズ(mm)390×140(H)×12 素材アクリル、シリコーン
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷