35mm・7段ネガポケット両面クリヤータイプ25枚入り
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
タイトルカード付き
仕様タイトルカード付き、ア-202用
タイプ収容カット数(表のみ)/35mmフィルム42コマ
縦(mm)340
横(mm)240
台紙35mmネガポケット25枚
1パック(25枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
35mmネガポケット。両面クリヤータイプ台紙
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
穴付き透明PPケース入りで中身が取り出しやすく、持ち運びにも便利です。
透明PPケース入り
インデックスシート・タイトルカード付き
サイズB4サイズ
仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き
材質表紙/R-PP
タイプ収容カット数(1冊)/35mmフィルム840コマ(36枚撮り20本)
収納枚数合計50
ポケット数20(35mmネガポケット)
外寸横幅(mm)252
外寸厚(mm)28
縦(mm)340
横(mm)240
とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴)
ポケット35mm、7段
外形寸法縦(mm)363
替え台紙ア-212
1冊
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サイズA4サイズ
枚数10
縦(mm)302
横(mm)230
収納枚数(枚)6×6:12コマ、6×7・6×9:8コマ
ポケット寸法縦(mm)64
ポケット寸法横(mm)210
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
工事用アルバム専用の替台紙です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
トラスコ品番398-6055
サイズA4
質量(g)590
規格A4タテ
穴数4
対応E・L・パノラマ判
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
収納枚数ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)
仕様30穴バインダー式アルバム
付属品ネガシート
材質PP・紙
表紙サイズ(mm)W310×H322×D30
入口を片面5mm下げていますから、中身が取り出しやすく便利です。
透明だから、中身がすぐに分かる。透明度が高いので、そのままコピーをとることも可能。サイズの違う書類や資料をひとまとめ。
用途書類・作品・図面・版下・ポスター・写真・ネガ・ハガキ・カードの収納に。
材質(本体)OPPフィルム(静電気防止加工)
サイズA4-Sサイズ
仕様背見出し紙付き、透明PPケース入り
セット内容インデックスシート・タックインデックス(タ-127B(廃番))・ネガ&パノラマポケット・プロテクター付き
材質表紙/R-PP
タイプ標準セット、バインダータイプ(30穴)
外寸横幅(mm)270
外寸厚(mm)34
外形寸法縦(mm)319
表3側にネガや未整理写真の仮収納等に使えるポケット付き。便利なスリップケース入りです。
収納枚数(枚)L判:288、またはKG・パノラマ判:96
仕様背見出しポケット付
質量(g)480
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×45
柄シャーベットカラー
台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白台紙48枚
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのクリアポケットです。
厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので
よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.06
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
工事用写真帳L再生用・工事用写真帳L共通のスペア表紙です。
規格A-L6W・4穴
外形寸法(縦×横)(mm)300×220
仕様表紙
サイズA4
1袋(20組)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色カラー
サイズ(mm)135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。
質量(g)660
工事写真の分類整理、提出用に最適です。
軽量・コンパクト設計の綴じヒモタイプだから、台紙枚数を自由に調節できます。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁・施工主への提出用に最適。
規格A4タテ
仕様綴じヒモ式
質量(g)1000
穴数4
対応E・L・パノラマ判
セット内容台紙50枚、表紙5組、綴じヒモ5本
トラスコ品番398-6047
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工事記録のデータ管理や資料の提出に便利な書けるポケットアルバムです。ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。必要事項を台紙にそのまま記入することができます。ファイルに綴じて整理することができます。写真の整理や提出用にお使いください。
規格A4タテ
サイズA4
グリーン購入法適合
光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に。
美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。
シックな色合い、高級感あふれるブックタイプのアルバム。
真ちゅうかど金と、PPカバーが表紙の痛みを防ぎます。
台紙は、ポイントシール式でとても丈夫です。
E・L・パノラマが一緒に収容できる兼用タイプ。
ネガポケット兼用台紙は、写真・ネガフィルムのどちらでも収容できます。
収納枚数(枚)E・Lサイズ:246、パノラマ:82
仕様白台紙41枚、カバー付、ネガポケット兼用台紙・タイトルシール付
材質表紙:布(角金付)
幅(mm)33
寸法(縦×横)(mm)289×208
CDリフィル5枚。
収納枚数4(CD/表・裏)
セット内容CDポケット5枚
材質台紙/PP
縦(mm)297
横(mm)210
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小口径のコイルをふんだんに使用し、コイルを感じさせないやわらかい寝心地。
用途マットレス
仕様硬鋼線C種相当
その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。
高さ(mm)170
種類【線】SWRH72B
線径(Φmm)1.3+1.4(熱処理加工済)
巻数9巻
生地ポリエステル100%
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。
材質(内容物)【詰物】保温・保湿性機能付きポリエステル綿(東洋紡・シュレープ(R))、防ダニ・抗菌防臭機能付きポリエステル綿(テイジン・マイティトップ(R)ⅡECO)、ポリエステル綿、ウレタンフォーム、不織布、硬綿
優しいパステルカラーの布貼り表紙。 コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
用途優しいパステルカラーの布貼りポケットアルバム
仕様カバー付
寸法(mm)289・206・27
収納サイズE・Lサイズ、パノラマ
材質(表紙)布
台紙白台紙28枚
収納寸法(mm)縦89×横129または縦254×横89
収納枚数(枚)写真:E・Lサイズ:168、パノラマ:56
光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。 コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
用途美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバム
付属品カバー付、ネガポケット兼用台紙、タイトルシール付
寸法(mm)縦289×横208×幅33
色イエロー
規格白台紙41枚
寸法(縦×横)(mm)最大収容:89×129または254×89
材質(表紙)布、角金付
収容数E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容
1冊
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。 。コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
仕様カバー付、ネガポケット兼用台紙(白台紙)、タイトルシール付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)289×208×33
材質(表紙)布、角金付
収納枚数(枚)E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。
深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。
切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。
大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金
材質超硬合金
刃数3
表面処理DUROREYコーティング
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)±0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:0.3●RPMX:8600●ZEFP:7
トラスコ品番430-2452
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.3
寸法C(mm)(min)185.6、(max)198
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)85.6
適合インサート218.21-..
寸法DCX(mm)100
寸法DCSFMS(mm)77
寸法DCB(mm)32
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2
寸法C(mm)(min)17.4、(max)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)5.4
適合インサートLP..05
寸法DCX(mm)12
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2
トラスコ品番430-0781
寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8
寸法C(mm)(min)33.3、(max)38
取付部(形状)ストレート
寸法LS(mm)134.9
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)13.3
寸法OAL(mm)160
適合インサートLO..06
寸法DCX(mm)20
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:0.25●RPMX:15000●ZEFP:9
トラスコ品番430-0828
寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8
寸法C(mm)(min)119.3、(max)124
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)56.3
適合インサートLO..06
寸法DCX(mm)63
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)
材質セラミック
刃数6
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)
材質セラミック
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです
光沢のあるなめらかな手触りのクロス表紙に、美しい金箔押しを施した高級感あふれるブックタイプのアルバムです。
真ちゅうかど金と、PPカバーが表紙の痛みを防ぎます。台紙は、ポイントシール式でとても丈夫です。
KG・ハガキサイズ用の書き込み可能な台紙。
仕様カバー付、ネガポケット、裏面大判ポケット台紙1枚、タイトルシール付
背幅(mm)32
寸法(縦×横)(mm)323×222
収納サイズKG判・ハガキサイズ
材質(表紙)布、角金付
台紙白台紙41枚
収納枚数(枚)246
関連キーワード