不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260
対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
爽やかな花柄で、生ごみが見えにくくなっています。
穴開きタイプなのでしっぱりと水切り可能です。
丈夫な素材でしっかりと水が絞れます。
紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
用途掃除機用紙パック
適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用
RoHS指令(10物質対応)対応
小さなゴミをキャッチし、水を素早く切ることができます。
丈夫で破れにくく、焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスが発生しません。
細かなメッシュ状のワリフ(R)を使用していますので、数回使用することができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
研磨力と洗浄力の相乗効果で、液体洗剤では落ちにくい油汚れやガンコな焦げ汚れなどをしっかり落とすお台所の必需品です。ペパーミントの香り。
水切れの良さが違います。
すばやく水切れし、お茶がら、油かすなどの小さなゴミを逃しません。丈夫で破れにくい。
タテ、ヨコに加えて斜めにも細かな繊維の入った特殊な網目状のポリエチレン不織布「ワリフ」使用。
材質ポリエチレン
タイプ排水口
耐冷温度(℃)-30
寸法(縦×横)(cm)約24×12.5
マチ(cm)11
1袋(30枚)
¥339
税込¥373
欠品中
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
トラスコ品番114-5449
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
三角コーナーがいらない自立する水切り袋です。耐水紙使用で濡れても破れにくく、水を絞るときに手が汚れにくいです。角底タイプで自立するので場所を選ばずシンクが広く使えます。側面や底に特別設計した穴が空いているので、水切れもよくゴミも流れにくくなっています。
材質クラフト紙
サイズ(mm)タテ200×ヨコ130×マチ90
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ
アズワン品番64-8907-59
1パック(5枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)1.3
質量(kg)3
消費電力(W)150-1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
水切れの良さが違います。
すばやく水切れし、お茶がら、油かすなどの小さなゴミを逃しません。丈夫で破れにくい。
タテ、ヨコに加えて斜めにも細かな繊維の入った特殊な網目状のポリエチレン不織布「ワリフ」使用。
材質ポリエチレン
タイプ三角コーナー
耐冷温度(℃)-30
寸法(縦×横)(cm)約25.5×17
マチ(cm)13.5
1袋(25枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
新聞・雑誌の資源ごみ回収袋として役立ちます。
1枚で約1ヶ月分の朝刊・夕刊が整理できます。
オフィスなどのコピー用紙・FAX用紙の整理袋としてもご利用いただけます。
材質未晒しクラフト
種類角底袋
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・防臭繊維織り込み加工
吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。
ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。
吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。
抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。
再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様ハイパワー掃除機対応
試験方法JIS L 1902に基づく
試験機関(財)日本化学繊維検査協会
タイプ各社共通
たっぷり大容量タイプです!自立する水切りゴミ袋三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。袋を広げて、シンク内に置いてください。袋の上を外側に少し折り返すと袋の開口部が安定します。水を切ってごみ箱に捨てて下さい。(自治体の分別基準に従って処理して下さい。)さわやかな柄で生ゴミがみえにくい!穴あきタイプでしっかり水切りが出来ます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。
材質ポリエチレン
色オレンジ
縦(mm)(約)175
横(mm)(約)250
耐冷温度(℃)-30
柄花柄
底寸法(mm)底マチ:(約)120
1パック(200枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
たっぷり大容量タイプです!自立する水切りゴミ袋三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。袋を広げて、シンク内に置いてください。袋の上を外側に少し折り返すと袋の開口部が安定します。水を切ってごみ箱に捨てて下さい。(自治体の分別基準に従って処理して下さい。)さわやかな花柄で生ゴミがみえにくい!穴あきタイプでしっかり水切りが出来ます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。
材質ポリエチレン
色ブルー
縦(mm)(約)175
横(mm)(約)250
耐冷温度(℃)-30
柄花柄
底寸法(mm)底マチ:(約)120
1パック(100枚)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
関連キーワード