長さ(m)3
ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。
L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
色白
材質軟質塩化ビニル
適合(ラック)SR、QR
長さ(m)1
1セット(5本)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。
種別メラミン樹脂焼付塗装
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
用途立上がりのサポートに用いる支持金具です。
用途上下段差付きの接続金具。
水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
SRラックの接続に使用する金具です。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
16日以内出荷
用途親桁の端部を保護するキャップです。
材質軟質塩化ビニル
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
トラスコ品番149-1911
適合本体EV-250DL
質量(kg)3.9
タイプケーブルラックカッター
能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18
全長(mm)645
質量(kg)6.5
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
種別電気亜鉛めっき処理
SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
適合(油圧シリンダーユニット)MAKEX
質量(kg)8.7
材質/処理無電解ニッケルめっきULL
適合ケーブルラックSR、SD-SR、S-SR、SRK
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
用途幅の異なるSRラックどうしの接続に用いる金具です。
SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。
ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。
替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
市販の充電インパクトドライバーにセットできます。
適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ
全長(mm)70
質量(g)16
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
材質ジオメット処理
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1箱(20個)
¥2,788
税込¥3,067
4日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥3,798
税込¥4,178
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
15日以内出荷
ミニラックの立上り部分をSR、QRラックの子桁と平行に接続する金具です。
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
色(マンセル値)5Y7/1
QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ