43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。 材質JIS H4100アルミニウム合金の板 表面処理アルマイト処理クリア塗装 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工ブラケット
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法A(mm)800 板厚(mm)3.2 許容静荷重(N[kgf])2451(250)
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
959 税込1,055
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工ブラケット
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック用壁面からの支持材
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 取付適合ボルトM10
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□ 材質ポリエチレン
1個
199 税込219
3日以内出荷

ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
表面処理無電解ニッケルめっき
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
欠品中

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ 取付適合ボルトM10
1個
2,298 税込2,528
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。
適合【躯体】コンクリート 材質アルミニウム合金 適合ドリル径(mm)Φ6.5 穿孔深さ(mm)30以上 許容静荷重(N[kgf])19[2]
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上 セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
4,398 税込4,838
16日以内出荷

3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
種別電気亜鉛めっき処理
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.2 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)