58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・座金) 適合フランジ厚(mm)40~70 適合吊りボルトW3/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ厚(mm)31~50 寸法A(mm)42 寸法B(mm)24
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)17 適合フランジ厚(mm)5~30 適合吊りボルトW1/2
1個
特価
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)39 表面処理電気亜鉛めっき 寸法B(mm)14 適合フランジ厚(mm)17~32 許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
489 税込538
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20 適合フランジ厚(mm)25~40
1個
599 税込659
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
1個
499 税込549
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用 材質ステンレス鋼 寸法D(mm)95
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8 適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚) 材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1セット(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
529 税込582
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)43 寸法B(mm)25 適合フランジ厚(mm)40~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合ダクター/D1A 材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
429 税込472
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
439 税込483
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2 適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
1個
969 税込1,066
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
559 税込615
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。
材質ステンレス鋼
1個
449 税込494
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
適合吊りボルトW3/8、M10 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理 寸法A(mm)35 寸法B(mm)20 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20 適合吊りボルトM10、M12
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20 適合吊りボルトW1/2
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質チタン 寸法A(mm)35 寸法B(mm)10 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20 適合吊りボルトM10
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷

滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)26 表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法B(mm)12 適合フランジ厚(mm)7~28
1個
849 税込934
当日出荷

吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン 材質高耐食性めっき銅板 許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
5,298 税込5,828
当日出荷

施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。
適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8 材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])490[50]
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)
適合(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10 表面処理電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8W1/2 アズワン品番64-1094-18
1箱(10個)
1,588 税込1,747
当日出荷

関連カテゴリ