QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])294[30]
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8
適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥359
税込¥395
欠品中
吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。
本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
適合吊りボルトW3/8
適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。
Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理ダクロタイズド塗装
用途スーパーEデッキ専用
吊ボルト径W3/8
幅(mm)(デッキ)23
許容荷重(kg)100
形式Eデッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm
色黄
材質(本体)ポリプロピレン
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8
適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途合成スラブ構造用
合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])980[100]
使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。
ルート変更や追加施工にも対応できます。
CV、CVTケーブルも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])49[5]
1セット(10個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。
追加施工に対応できます。
HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径W3/8
仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)デッキ/185
形式QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。
予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。
ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
チューブ色黄
適合インサート:SKSP-W3-□
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
16日以内出荷
適合ボルト径W3/8
仕様日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用
許容静荷重(N[kgf])294(30)
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。
吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質ポリプロピレン
全長(m)約30
厚さ(mm)1
関連キーワード